OMRON STI Magnetiskt manövrerad säkerhetsspärrbrytare, 1NO / 2NC


Filter
AC-kontaktbetyg: 2A @ 230V , Ställdonsdjup: 0.75 " , Ställdonshöjd: 3.25 " , Ställdonsbredd: 0.75 " , Kroppsmaterial: ABS , Kontaktformulär: 1NO, 2NC , DC Kontaktbetyg: 1A @ 30V , IP-betyg: IP67 , NEMA-betyg: 6 , Avkänningsavstånd: 0.47 "till 0.98" , På avkänningsavstånd: 0.28 "till 0.47" , Drifttemp. Räckvidd: 14 grader till 131 grader F. , Switch Höjd: 0.75 " , Uppsägningstyp: Bare tråd
StilModellKabellängdPris (ex moms)
A
44507-1680
9.8ft.7 911 SEK
A
44507-1640
9.8ft.6 985 SEK
A
44507-1681
19.7ft.9 549 SEK
A
44507-1641
19.7ft.8 750 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?