Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ASSOCIATED SPRING RAYMOND B1750057S Skivfjäder rostfritt stål innerdiameter 0.88 - PK 10 | AB6YHD 22RF04

RAYMOND B1750057S Skivfjäder Innerdiameter i rostfritt stål 0.88 " - PK 10

Finns i lager
Artikel: AB6YHD Modell: B1750057SKorsreferens: 22RF04
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
443SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkivfjäder
Beräknad belastning @ platt (kg)650
Böjning @ belastning0.029 "
FinishEnkel
För hålstorlek1.75
För stångstorlek0.875
Belastning @ nedböjning (Lbs.)450
MaterialRostfritt stål
Max. Utanför Dia.1.75 "
Min. Inuti Dia.0.88 "
Totala höjden0.114 "
Tjocklek0.057 "
TypBelleville fjäderbricka

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7318210090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotala höjdenBöjning @ belastningFör hålstorlekTjocklekTypFör stångstorlekBelastning @ nedböjning (Lbs.)Materialförp. Antal.Pris
ASSOCIERADE VÅR RAYMOND U2500110 Skivfjäder Stål Inner Diameter 0.265 tum - Förpackning med 10 | AB6YHE 22RJ66 U25001100.063 "0.029 "0.5 "0.011 "Böjd vårbricka0.25 "7Kolstål25384SEK
ASSOCIERADE VÅR RAYMOND F1555014 Skivfjäder Stål Inner Diameter 0.971 tum - Förpackning med 10 | AB6YHF 22RK30 F15550140.125 "0.063 "-0.014 "Finger-18Kolstål25555SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RAYMOND B1750057S Skivfjäder Innerdiameter i rostfritt stål 0.88 " - PK 10
443SEK /packa