Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ASSOCIERADE VÅR RAYMOND U2500110 Skivfjäder Stål Inner Diameter 0.265 tum - Förpackning med 10 | AB6YHE 22RJ66

RAYMOND U2500110 Skivfjäderstål Innerdiameter 0.265 tum - Förpackning med 10

Finns i lager
Artikel: AB6YHE Modell: U2500110Korsreferens: 22RJ66
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
384SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkivfjäder
Böjning @ belastning0.029 "
FinishEnkel
För hålstorlek0.5 "
För stångstorlek0.25 "
Belastning @ nedböjning (Lbs.)7
MaterialKolstål
Max. Utanför Dia.0.49 "
Min. Inuti Dia.0.265 "
Totala höjden0.063 "
Tjocklek0.011 "
TypBöjd vårbricka

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7318210090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotala höjdenBöjning @ belastningFör hålstorlekTjocklekTypFör stångstorlekBelastning @ nedböjning (Lbs.)Materialförp. Antal.Pris
ASSORCIERAD FJÄDER RAYMOND B1750057S Skivfjäder Rostfritt stål innerdiameter 0.88" - PK 10 | AB6YHD 22RF04 B1750057S0.114 "0.029 "1.750.057 "Belleville fjäderbricka0.875450Rostfritt stål10443SEK
ASSOCIERADE VÅR RAYMOND F1555014 Skivfjäder Stål Inner Diameter 0.971 tum - Förpackning med 10 | AB6YHF 22RK30 F15550140.125 "0.063 "-0.014 "Finger-18Kolstål25555SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RAYMOND U2500110 Skivfjäderstål Innerdiameter 0.265 tum - Förpackning med 10
384SEK /packa