Vinkelförskjutning: 5 grader , Axial snedställning: +/- 0.010 " , Borrtyp: Uttråkad , Avsluta: eloxerad , Keyway: Utan Keyway , Max. Vinkelförskjutning: 5 grader , Max. Axiell förskjutning (In.): +/-. 010 , Max. Parallell förskjutning (In.): 0.005 , Max. RPM: 10,000 , Max. Fart: 10,000 rpm , Max. Temp. Område (F): 200 , Parallell feljustering: 0.005 " , Mätsystem: Imperial
EC-serie enkelstrålande klämkoppling
Lovejoy EC-serie enkelstrålande klämkopplingar skyddar axelstödlagren mot destruktiv dragkraft och radiell belastning på grund av axiell rörelse respektive feljustering. Dessa rörelsekopplingar har en noll-backlash-design för att ge vinkeljustering upp till 7 grader och är belagd med en anodiserad aluminiumfinish som säkerställer kemisk stabilitet och värmebeständighet. De ger enkel installation samtidigt som de erbjuder vridstyvhet upp till 409 in-lbs / rad. Välj mellan ett brett utbud av dessa kopplingar med enkelstrålklämma, som finns i 19, 23, 32 och 38 tum längdvarianter på Raptor Supplies.