Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ATP 1PBT2 Slang 6.5 mm Id x 10 mm Ytterdiameter 100 Fot Svart | AB2WFA PU10MB-BK / 1PBV4

ATP 1PBT2-slang 6.5 mm Id x 10 mm Ytterdiameter 100 fot svart

Finns i lager
Artikel: AB2WFA Modell: 1PBT2Korsreferens: PU10MB-BK / 1PBV4
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
1 091 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlang
Sprängtryck150 PSI
FärgSvart
HårdhetStrand A 98
Inuti Dia.6.5mm
Längd100ft.
Materialpolyuretan
Max. Tryck150 psi
Utanför Dia.10mm
Tolerans+/- 0.004 "
Typmetrisk
Vägg tjocklek1.750mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.656
Fartygets höjd (cm)7.11
Fartygets längd (cm)40.64
Fartygets bredd (cm)41.91
HS-kod3917320050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTypSprängtryckFärgVakuumbetygVägg tjocklekHårdhetInuti Dia.Max. TryckPris
ATP 1PBN1 slang 5 / 32in. Id x 1/4 tum ytterdiameter 100 fot svart | AB2WED 1PBN1Standard180 psiSvart-3 / 64 "Strand A 985 / 32 "180 psi483SEK
ATP 1PBN3-slang 1/3 tum Id x 1/2 tum Ytterdiameter 100 fot Svart | AB2WEF PU532BG / 2LZH9 1PBN3Standard-Svart-0.086 "Strand A 981 / 3 "150 psi1 545 kr
ATP 1PBR3 Slang 2.5 Id x 4 mm Ytterdiameter 100 Fot Klarblå | AB2WET PU04MB-CB / 1PBT8 1PBR3metrisk200 PSIKlarblå-0.03 "Strand A 982.5mm200 psi239SEK
ATP 1PBR5 Slang 2.5 mm Id x 4 mm Ytterdiameter 100 Fot Svart | AB2WEU PU04MB-BK / 1PBU1 1PBR5metrisk200 PSISvart-0.03 "Strand A 982.5mm200 psi238SEK
ATP 1PBR6 Slang 4 Id x 6 mm Ytterdiameter 100 fot Klarblå | AB2WEV 1PBR6metrisk180 psiKlarblå-0.039 "Strand A 984mm180 psi404SEK
ATP 1PBR7 Slang 4 Id x 6 mm Ytterdiameter 100 Fot Svart | AB2WEW PU06MB-BK / 1PBU5 1PBR7metrisk180 psiSvart-0.039 "Strand A 984mm180 psi403SEK
ATP 1PBR8 Slang 5 Id x 8 mm Ytterdiameter 100 Fot Klarblå | AB2WEX PU08MB-CB / 1PBU7 1PBR8metrisk175 psiKlarblå-1.5mmStrand A 985mm175 psi724SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ATP 1PBT2-slang 6.5 mm Id x 10 mm Ytterdiameter 100 fot svart
1 091 kr /enhet