Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ATP 2MP-14-B-01 Poly Slang Rak Ytterdiameter 1/4 tum 50 fot | AD7GXF 4EHL4

ATP 2MP-14-B-01 polyslang rak ytterdiameter 1/4 tum 50 fot

Finns i lager
Artikel: AD7GXF Modell: 2MP-14-B-01Korsreferens: 4EHL4

Få det Maj 14, Tisdag
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
1 996 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlang
Sprängtryck420 PSI
FärgSvart / klarblå
HårdhetStrand A 98
Inuti Dia.5 / 32 "
Längd50ft.
Materialpolyuretan
Max. Tryck140 psi
Utanför Dia.1 / 4 "
Temp. Räckvidd-68 till 140 F.
Tolerans+0.004 till -0.004 "
TypBunden, rak
Vakuumbetyg28 tum Hg
Vägg tjocklek3 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.711
Fartygets höjd (cm)5.33
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)25.4
HS-kod3917320050
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ATP 2MP-14-B-01 polyslang rak ytterdiameter 1/4 tum 50 fot
1 996 kr /enhet