Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ATP HDPE12ANA slang 1/2 tum Ytterdiameter 100 fot Längd Natur | AC2QKF 2LZT6

ATP HDPE12ANA Slang 1/2 tum Ytterdiameter 100 fot Längd Natur

Finns i lager
Artikel: AC2QKF Modell: HDPE12ANAKorsreferens: 2LZT6
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
784SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlang
FärgNatural
HårdhetShore A: 93 / D45D
Inuti Dia.3 / 8 "
Längd100ft.
Materialpolyeten
Max. Tryck194 psi
Utanför Dia.1 / 2 "
Temp. Räckvidd-50 till 140 F.
TypHög densitet
Vägg tjocklek1 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.68
Fartygets höjd (cm)8.64
Fartygets längd (cm)36.83
Fartygets bredd (cm)36.83
HS-kod3917320020
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärgLängdMax. TryckTypVägg tjocklekPris
ATP PE12-CNA Slang 1/2 tum Ytterdiameter 500 fot Längd Natur | AC2QHD 2LZK2 PE12-CNANatural500ft.125 psiLinjär låg densitet0.062 "2 877 kr
ATP PE12-DBK Slang 1/2 tum Ytterdiameter 500 fot Längd Svart | AC2QHE 2LZK3 PE12-DBKSvart500ft.125 psiLinjär låg densitet0.062 "-
RFQ
ATP PE12AG Slang 1/2 tum Ytterdiameter 100 fot Längd Grön | AC2QHK 2LZK8 PE12AGGrön100ft.125 psiLinjär låg densitet0.062 "835SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ATP HDPE12ANA Slang 1/2 tum Ytterdiameter 100 fot Längd Natur
784SEK /enhet