Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ATP N18-ABU Slang Nylon 1/8 tum 100 fot blå | AA9EXV 1CTJ8

ATP N18-ABU Tubing Nylon 1/8 Inch 100 Feet Blue

Finns i lager
Artikel: AA9EXV Modell: N18-ABUKorsreferens: 1CTJ8

Få det Maj 14, Tisdag
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
110SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlang
Sprängtryck675 psi
FärgBlå
HårdhetShore D: 70
Inuti Dia.0.08 "
Längd100ft.
MaterialNylon
Max. Tryck225 psi
Utanför Dia.1 / 8 "
Temp. Räckvidd-60 till 200 F
Tolerans+/- 0.004 "
Vakuumbetyg28 tum Hg
Vägg tjocklek0.022 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1665
Fartygets höjd (cm)30.23
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod3917320050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärgVakuumbetygPris
ATP N18-AY Slang Nylon 1/8 tum 100 fot gul | AA9EXQ 1CTJ4 N18-AYGul28 tum Hg110SEK
ATP N18-NA Slang Nylon 1/8 tum Ytterdiameter 100 fot klar | AD7ZUQ 4HM09 Nl-NANatural28 tum Hg.447SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ATP N18-ABU Tubing Nylon 1/8 Inch 100 Feet Blue
110SEK /enhet