Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ATP PBH38-50CB2 Poly Slang Flätad 3/8 tums slang Id 50 fotlängd | AB4CHC 1WVG9

ATP PBH38-50CB2 Polyslang flätad 3/8 tums slang Id 50 fot längd

Finns i lager
Artikel: AB4CHC Modell: PBH38-50CB2Korsreferens: 1WVG9
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
1 962 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPolyuretanslang
Böj Radius1.625 "
FärgKlarblå
Monteringsstorlek1 / 4 "
Slang inuti Dia.3 / 8 "
Slang utanför Dia.9 / 16 "
MaterialPolyuretan med mässingsbeslag
TypFlätad
Användbar längd50ft.
Arbetstryck210 PSI
Arbetsområde40 till 120 grader F

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.629
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)34.29
Fartygets bredd (cm)34.29
HS-kod3917310000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBöj RadiusMonteringsstorlekSlang inuti Dia.Slang utanför Dia.TypAnvändbar längdPris
ATP PBS38-20CB2 Poly Slang Flätad 3/8 tum Id 16 fotlängd | AB4CGU 1WVG1 PBS38-20CB21.625 "3 / 8 "3 / 8 "9 / 16 "Flätad spiral16ft.1 963 kr
ATP PBH14-25CB2 Poly Slang Flätad 1/4 tum Slang Id 25 Fotlängd | AB4CGY 1WVG5 PBH14-25CB21"1 / 4 "1 / 4 "3 / 8 "Flätad25ft.680SEK
ATP PBH14-50CB2 Poly Slang Flätad 1/4 tums slang Id 50 fotlängd | AB4CGZ 1WVG6 PBH14-50CB21"1 / 4 "1 / 4 "3 / 8 "Flätad50ft.1 040 kr
ATP PBH14-100CB2 Poly Slang Flätad 1/4 tum Slang Id 100 Fötter | AB4CHA 1WVG7 PBH14-100CB21"1 / 4 "1 / 4 "3 / 8 "Flätad100ft.1 759 kr
ATP PBH38-25CB2 Poly Slang Flätad 3/8 tums slang Id 25 fotlängd | AB4CHB 1WVG8 PBH38-25CB21.625 "1 / 4 "3 / 8 "9 / 16 "Flätad25ft.1 173 kr
ATP PBH38-100CB2 Poly Slang Flätad 3/8 tums slang Id 100 fot | AB4CHD 1WVH1 PBH38-100CB21.625 "1 / 4 "3 / 8 "9 / 16 "Flätad100ft.3 754 kr
ATP PBH38-25CB3 Flätad slang flätad 3/8 tums slang Id 25 fotlängd | AB4CHE 1WVH2 PBH38-25CB31.625 "3 / 8 "3 / 8 "9 / 16 "Flätad25ft.1 410 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ATP PBH38-50CB2 Polyslang flätad 3/8 tums slang Id 50 fot längd
1 962 kr /enhet