Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ATP PU06MAY Slang Polypropen 6mm Ytterdiameter 180 Psi Gul | AA9EXC 1CTH1

ATP PU06MAY Slang Polypropen 6mm Ytterdiameter 180 Psi Gul

Finns i lager
Artikel: AA9EXC Modell: PU06MAYKorsreferens: 1CTH1

Få det Maj 20, Måndag
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
752SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlang
Sprängtryck540 PSI
FärgGul
HårdhetStrand A 98
Inuti Dia.4mm
Längd100ft.
Materialpolyuretan
Max. Tryck180 psi
Utanför Dia.6mm
Tolerans+0.004 till -0.004 "
Typmetrisk
Vakuumbetyg28 tum Hg
Vägg tjocklek0.039 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6435
Fartygets höjd (cm)8.38
Fartygets längd (cm)24.13
Fartygets bredd (cm)24.13
HS-kod3917320050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellUtanför Dia.SprängtryckFärgToleransTypVägg tjocklekHårdhetInuti Dia.Pris
ATP 1CTF9 Slang Polypropylen 1/4 tum 180 psi 100 fot röd | AA9EWR 1CTF91 / 4 "540 PSIRed+0.004 till -0.004 "Standard3 / 64 "Strand A 985 / 32 "468SEK
ATP 1CTG5 Slang Polypropylen 1/4 tum 180 psi 100 fot gul | AA9EWX 1CTG51 / 4 "540 PSIGul+0.004 till -0.004 "Standard3 / 64 "Strand A 985 / 32 "468SEK
ATP 1CTH2 Slang Polypropen 6 mm Ytterdiameter 180 Psi Röd | AA9EXD 1CTH26mm540 PSIRed+0.004 till -0.004 "metrisk0.039 "Strand A 984mm364SEK
ATP 1PBL9 Slang 3/32 tum Idx5/32 tum Ytterdiameter 100 fot Svart | AB2WEC PU532-BCB / 1PBN6 1PBL95 / 32 "200 PSISvart+/- 0.004 "Standard1 / 32 "Strand A 983 / 32 "228SEK
ATP 1PBN7 Slang 5/32 tum Id x 1/4 Ytterdiameter 250 Fot Clearblue | AB2WEJ 1PBN71 / 4 "180 psiKlarblå+/- 0.004 "Standard3 / 64 "Strand A 985 / 32 "1 017 kr
ATP 1PBP8 slang 5 / 32in Idx1 / 4 tum ytterdiameter 250 fot svart | AB2WEP 1PBP81 / 4 "180 psiSvart+/- 0.004 "Standard3 / 64 "Strand A 985 / 32 "1 016 kr
ATP PU38-BBLK slang 1/4 tum. ID x 3/8 tum Ytterdiameter 250 fot Svart | AB2WEQ 1PBR1 PU38-BBLK3 / 8 "-Svart-Standard1 / 16 "Strand A 981 / 4 "-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ATP PU06MAY Slang Polypropen 6mm Ytterdiameter 180 Psi Gul
752SEK /enhet