Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TRICO 36975 vattenfiltermedia, 10 mikron | AA4ETC 12J012

TRICO 36975 Vattenfiltermedia, 10 mikron

Finns i lager
Artikel: AA4ETC Modell: 36975Korsref: 12J012
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
3 887 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelfiltermedia
Beta-förhållande10
Smutshållande kapacitetEj tillämplig
Filterbetyg10 mikron
Filter typVatten
Höjd12 "
Längd6"
mikron10 mikron
TypHög viskositet med trumpump
Vattenkapacitet16 oz.
Bredd6"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.278
Fartygets höjd (cm)30.48
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod8421990080
URSPRUNGSLANDUS

Kompatibla tillbehör:

  • Trico 36970 Filtervagnar: Dessa högviskositetsfiltervagnar används för att filtrera nya vätskor innan de läggs till hydraul-, dränerings- och spolsystemen. De är också idealiska för att rengöra den lagrade vätskan.

Standarder och godkännanden:

  • ISO 9001: 2015
  • ISO / IEC 17025: 2017
  • ASTM

Vanliga frågor och svar:

F. Var sitter hydraulfiltret i ett hydraulsystem?

A. Hydrauliska filterelement är placerade mellan pumpen och tanken, i linje med returflödet till hydraultanken.

F. När ska jag byta hydraulfilter?

S. Normalt bör hydrauliska filter bytas när filtrets smutshållande kapacitet är ca 80 % full, innan filtret går på bypass.

Produktvarianter

ProduktModellTypFilter typmikronBeta-förhållandeSmutshållande kapacitetVattenkapacitetPris
TRICO 36976 syntetiskt mikroglasfiltermedium, 3 mikron | AA4ERW 12J006 36976Handheldpartiklar3 mikron3> 20041 gEj tillämplig5 149 kr
TRICO 36977 syntetiskt mikroglasfiltermedium, 10 mikron | AA4ERX 12J007 36977Handheldpartiklar10 mikron10> 20048 gEj tillämplig4 858 kr
TRICO 36978 Syntetiskt mikroglasfiltermedium, 25 mikron | AA4ERY 12J008 36978HandheldVatten1010Ej tillämplig8 oz.5 233 kr
TRICO 36972 Syntetiskt mikroglasfiltermedium, 3 mikron | AA4ERZ 12J009 36972Hög viskositet med trumpumppartiklar3 mikron3> 200102 gEj tillämplig5 981 kr
TRICO 36973 syntetiskt mikroglasfiltermedium, 10 mikron | AA4ETA 12J010 36973Hög viskositet med trumpumppartiklar10 mikron10> 200120 gEj tillämplig5 646 kr
TRICO 36974 Syntetiskt mikroglasfiltermedium, 20 mikron | AA4ETB 12J011 36974Hög viskositet med trumpumppartiklar20 mikron20> 200125 gEj tillämplig4 861 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TRICO 36975 Vattenfiltermedia, 10 mikron
3 887 kr /enhet