Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AURAND 90M Cutter Bundle, 8 tums rengöringsområde, Pk2 | AG8DCD 29FW91

AURAND 90M Cutter Bundle, 8 tums rengöringsområde, Pk2

Finns i lager
Artikel: AG8DCD Modell: 90MKorsreferens: 29FW91

Få det Maj 6, Måndag
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
2 609 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkärpaket
Rengöringsområde8"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.5
Fartygets höjd (cm)13.97
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)8.89
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Aurand 90M skärbunt används med pneumatisk däckscrawler för ytbehandling, rostborttagning och skalningsuppgifter. Detta verktyg är idealiskt för bygg- och underhållsapplikationer.

Funktioner:

  • Den har helt metallstjärnor för att skrapa genom ytan samtidigt som den minimerar skador på stjärnans tänder.
  • Den hålls samman med hjälp av saxsprintar, vilket förhindrar spel mellan komponenterna.
  • Dess spindel säkerställer att maximal kraft överförs till ytan genom det roterande skärknippet.

Kompatibla tillbehör:

  • Aurand Deck Crawler: Dessa pneumatiska däckkrypare används för att driva det fräspaketet för ytbehandling.

Vanliga frågor och svar:

F. Hur byter man ut skärbunten på Aurands luftskärare?

A. Användare kan byta ut skärbunten genom att ta bort spindeln. Spindeln håller skärknippet på plats och överför kraften från luftskäraren till skärknippet.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AURAND 90M Cutter Bundle, 8 tums rengöringsområde, Pk2
2 609 kr /enhet