Aurand MP6 luftdriven offer är designad för att ta bort rost, färg och lim från stål, asfalt och betongytor. Detta kraftiga ytbehandlingsverktyg är idealiskt för arbete på balkar, balkar, stora rör, ventiler, tankar, brokonstruktioner och oljeplattformar. Dessutom kan strukturer som simbassänger, stödmurar, parkeringslinjer och cementsmuts också rengöras/bearbetas med denna luftavskiljare. Detta pneumatiska motordrivna verktyg har en roterande motor utan några kolvar, växlar eller fram- och återgående delar för att eliminera alla risker för oönskade vibrationer från själva verktyget. Den levereras med ett avtagbart aluminiumhandtag som gör det möjligt för arbetaren att använda verktyget med lätthet över stora, plana ytor. Dess triggerstilsomkopplare möjliggör snabb aktivering och avaktivering av gasreglaget, och variabel hastighetsinställning låter användaren justera bladhastigheten beroende på applikationskraven. Handtaget i D-stil ger fullständig kontroll och grepp om verktyget, och skärbladen är justerbara för att kompensera mot knivslitage. Märket erbjuder också olika triggerstilar elektriska handhållna rivare i 0.25 och 0.5 HP varianter.
Användningsområden:
Aurand MP6 luftdriven offer är lämplig för att ta bort rost, färg och lim från stål, asfalt och betongytor. Detta kraftiga ytbehandlingsverktyg är designat för arbete på balkar, balkar, stora rör, ventiler, tankar, oljeplattformar, pråmar och fartygsdäck, marin bogserutrustning och broar. Dessutom kan strukturer som simbassänger, stödmurar, parkeringslinjer och cementsmuts också rengöras/bearbetas med denna luftavskiljare.
Funktioner:
- Roterande motor: Detta pneumatiska motordrivna verktyg har en roterande motor utan några kolvar, växlar eller fram- och återgående delar för att eliminera oönskade vibrationer från verktyget.
- Löstagbart aluminiumhandtag: Aurand MP6 luftdriven offreringsmaskin kommer med ett löstagbart aluminiumhandtag för att manövrera verktyget med lätthet och hastighet över stora, plana ytor.
- Trigger Style Switch: Trigger Style Switch möjliggör snabb aktivering och avaktivering av gasreglaget.
- Variabel hastighetsinställning: Aurand MP6 luftdrivna sacrifiers variabla hastighetsinställning tillåter användaren att justera bladhastigheten enligt applikationskraven.
Kompatibla tillbehör:
- Aurand MP6 utbytes stålborste: Aurand 23W ersättningsstrådborste används för att ersätta en utsliten stålborste på Aurand MP6 rivare. Denna stålborste, tillsammans med luftskäraren, gräver i ytor för att ta bort cementbeläggningar, tjocka epoximaterial, färg, rost och beläggningar från metalliska, betong- och träytor. Denna stålborste kan enkelt bytas ut och installeras genom att skruva loss några bultar.
Installation:
Aurand MP6 luftdriven offreringsapparat arbetar med tryckluft. Användaren ska ansluta en 3/8 tums slangtillförselledning till offren. Denna luftdrivna offren är triggermanövrerad och kräver ingen ytterligare installation. Innan du använder den ska användaren lyfta kniven med hjälp av båda handtagen som är placerade på toppen och baksidan av den luftdrivna offren. Dessutom kan skärbladets djup enkelt justeras genom att lossa / skruva fast skruven på knivbladet.
Vanliga frågor och svar:
F. Vilka säkerhetsinstruktioner bör följas innan du använder Aurand markör?
A.
- Tryckluftsledningen ska vara fri från smuts och fukt innan den ansluts till luftskäraren.
- En slang med en minsta diameter på 3/8 tum bör anslutas till inloppsporten för lufttillförseln på markeringsmaskinen.
- Skyddsglasögon och hörselskydd bör bäras när du använder luftskäraren.
- Verktyget ska greppas säkert med båda handtagen som är placerade på toppen och baksidan av luftskäraren.
- Utsätt aldrig tryck medan du använder verktyget, eftersom det kan skada skärbuntarna, motorn och växeln på luftskäraren.
F. Vad är syftet med ytbehandling?
S. Verktyg som Aurand MP6 luftskärare används för att rengöra ytor. Denna rengöring görs för att applicera kemikalier på den rengjorda ytan för att främja bindning mellan limmet och ytan.
F. Varför är detta verktyg idealiskt för ytbehandling?
S. Denna Aurand-skärare kommer med en justerbar djupsko som bibehåller enhetlighet under rengöringen. När den väl har placerats på rätt sätt kan den minska operatörens trötthet genom att tillåta operatören att anstränga sig minimalt för att slutföra ytbehandlingsuppgiften.
F. Hur länge håller skärbuntar?
A. En uppsättning skärbuntar kan hålla i 20 till 40 timmar och kan förbereda en yta på cirka 1000 kvm. Du kan byta ut trubbiga skärbuntar med en Aurand 90M skärbunt.
F. Vilka typer av handtag erbjuds med luftdrivna offrare?
A. Aurand luftdrivna offrare erbjuds i raka och D-handtagsvarianter för enkel användning.