AUTO DOLLY M998100 Stål 16 Längd x 8 W Tum - Förpackning med 2 | AA3KVX 11N218

AUTO DOLLY M998100 Stål 16 Längd x 8 W tum - förpackning om 2

Finns i lager
Artikel: AA3KVX Modell: M998100Korsreferens: 11N218

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 187 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAuto Dolly, Set med 2
FinishDriven belagd
Lyftkapacitet3000 lb.
MaterialStål
Storlek8W x 16L x 4 "H
TypStandard
Används förAuto Dolly 8 "x16" standardbelagd röd pulverlackerad dolly är perfekt för bilar, lastbilar, båtar och mer! Varje vagn har en vikt på 1500 kg. (Totalt 3,000 kg).

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.24
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod8716805010
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArtikelLyftkapacitetStorlekTypAnvänds förPris
AUTO DOLLY M998101 Stål 16 Längd x 12 W Tum - Förpackning med 2 | AA2RYN 10Z855 M998101Auto Dolly, Set med 23000 lb.12W x 16L x 4 "HStandardAuto Dolly 12 "x16" standardbelagd röd pulverlackerad dolly är perfekt för bilar, lastbilar, båtar och mer! Varje vagn har en vikt på 1500 kg. (Totalt 3,000 kg).2 299 kr
AUTO DOLLY M998001-i Stål 16 Längd x 8 W Tum | AA2RYQ 10Z858 M998001-iAuto Dolly, singel1500 lb.8W x 16L x 4 "HStandardpliktAuto Dolly 8 "x16" standardbelagd röd pulverlackerad dolly är perfekt för bilar, lastbilar, båtar och mer! Varje vagn har en vikt på 1500 kg. (Totalt 3,000 kg).1 462 kr
AUTO DOLLY M998105 Stål 16 Längd x 16 W Tum - Förpackning med 2 | AA3KVW 11N216 M998105Heavy Duty Auto Dolly, uppsättning av 25000 lb.16W x 16L x 4 "HHeavy DutyAuto Dolly 12 "x16" kraftig röd pulverlackerad dolly är perfekt för att flytta bilar, lastbilar, båtar och mer! Varje vagn har en vikt på 2500 kg. (Totalt 10,000 XNUMX pund).3 460 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AUTO DOLLY M998100 Stål 16 Längd x 8 W tum - förpackning om 2
2 187 kr /enhet