AUTO DOLLY Stål 16 tum


Filter
Finish: Driven belagd , Material: Stål
StilModellArtikelLyftkapacitetStorlekTypAnvänds förPris (ex moms)
A
M998101
Auto Dolly, Set med 23000 lb.12W x 16L x 4 "HStandardAuto Dolly 12 "x16" standardbelagd röd pulverlackerad dolly är perfekt för bilar, lastbilar, båtar och mer! Varje vagn har en vikt på 1500 kg. (Totalt 3,000 kg).2 299 SEK
B
M998100
Auto Dolly, Set med 23000 lb.8W x 16L x 4 "HStandardAuto Dolly 8 "x16" standardbelagd röd pulverlackerad dolly är perfekt för bilar, lastbilar, båtar och mer! Varje vagn har en vikt på 1500 kg. (Totalt 3,000 kg).2 187 SEK
B
M998001-i
Auto Dolly, singel1500 lb.8W x 16L x 4 "HStandardpliktAuto Dolly 8 "x16" standardbelagd röd pulverlackerad dolly är perfekt för bilar, lastbilar, båtar och mer! Varje vagn har en vikt på 1500 kg. (Totalt 3,000 kg).1 462 SEK
A
M998105
Heavy Duty Auto Dolly, uppsättning av 25000 lb.16W x 16L x 4 "HHeavy DutyAuto Dolly 12 "x16" kraftig röd pulverlackerad dolly är perfekt för att flytta bilar, lastbilar, båtar och mer! Varje vagn har en vikt på 2500 kg. (Totalt 10,000 XNUMX pund).3 460 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?