Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AUTONICS 21HJ55 Temperaturregulator | AB6GKY

AUTONICS 21HJ55 temperaturregulator

Finns i lager
Artikel: AB6GKY Modell: 21HJ55
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
2 356 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTemperaturkontroll
LarmAL1
Control ModePå / av eller P, PI, PD, PIDF, PIDS
Kontrollperiod1 till 120 sek.
Djup3.54 "
DIN-typ1/16
hysteres1 till 100 ° C (0.1 till 100.0 ° C)
Inspänning100 till 240 VAC
Längd1.89 "
ProduktionSSR 12 VDC +/- 3 30mA Max
Energiförbrukning6VA
Proportionellt band0.0 till 100.0%
GivartypTermoelement, platina RTD och analog
Ställa in noggrannhetFS +/- 0.3% eller 3C
VäxelfunktionSPST
TypDigital
Bredd1.89 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.22
Fartygets höjd (cm)6.99
Fartygets längd (cm)13.34
Fartygets bredd (cm)5.72
HS-kod9032896040
URSPRUNGSLANDKR

Produktvarianter

ProduktModellStälla in noggrannhetControl ModeDjupVäxelfunktionBreddArtikelLängdProduktionPris
AUTONICS 21HJ25 Temperaturregulator | AB6GJQ 21HJ25(PV +/- 0.5% eller +/- 1C) rdg +/- 1DigitPå / Av eller P, PI, PD, PID1.89 "DPST1.89 "Temperaturkontroll2.54 "Relä 250 VAC 3A 1a1 668 kr
AUTONICS 21HJ28 Temperaturregulator | AB6GJU 21HJ28Termoelement / RTD vid rumstemp. (23C +/- 5C) (PV +/- 0.3% eller +/- 1C) +/- 1Digit utanför rummets temperatur. (PV +/- 0.5% eller +/- 2C) +/- 1 siffra analog vid rumstemperatur (23C +/- 5C) +/- 0.3% FS +/- 1 siffra utanför rummets temperatur. +/- 0.5C% FS +/- 1DigitPå / Av eller P, PI, PD, PID3.78 "DPST1.89 "Temperaturkontroll2.54 "Relä 250 VAC 3A 1a-
RFQ
AUTONICS 21HJ29 Temperaturregulator | AB6GJV 21HJ29(PV +/- 0.5% eller +/- 1C max.) Rdg +/- 1 siffrorPå / Av eller P1.42 "SPDT2.83 "Temperaturkontroll3.03 "Relä 250 VAC 16A 1c1 531 kr
AUTONICS 21HJ30 Temperaturregulator | AB6GJW 21HJ30Vid rumstemperatur (23C +/- 5C) (PV +/- 0.5% eller +/- 1C) +/- 1Digit, utanför rummets temperatur. (PV +/- 0.5% eller +/- 2C) +/- 1DigitPå / Av eller P, PI, PD, PID2.56 "SPST, DPST1.89 "Temperaturkontroll3.78 "Relä 250VAC 3A 1a, SSR 12VDC +/- 2V 20mA Max1 729 kr
AUTONICS 21HJ31 Temperaturregulator | AB6GJX 21HJ31Vid rumstemperatur (23C +/- 5C) (PV +/- 0.5% eller +/- 1C) +/- 1Digit, utanför rummets temperatur. (PV +/- 0.5% eller +/- 2C) +/- 1DigitPå / Av eller P, PI, PD, PID3.78 "SPST, DPST3.78 "Temperaturkontroll2.56 "Relä 250VAC 3A 1a, SSR 12VDC +/- 2V 20mA Max1 738 kr
AUTONICS 21HJ32 Temperaturregulator | AB6GJY 21HJ32Vid rumstemperatur (23C +/- 5C) (PV +/- 0.5% eller +/- 1C) +/- 1Digit, utanför rummets temperatur. (PV +/- 0.5% eller +/- 2C) +/- 1DigitPå / Av eller P, PI, PD, PID1.89 "SPST, DPST1.89 "Temperaturkontroll2.54 "Relä 250VAC 3A 1a, SSR 12VDC +/- 2V 20mA Max1 545 kr
AUTONICS 21HJ35 Temperaturregulator | AB6GKB 21HJ35(PV +/- 0.5% eller +/- 1C.) Rdg +/- 1 siffrorPå / Av eller P, PI, PD, PID1.42 "DPST2.83 "Temperaturkontroll3.03 "Relä 250VAC 3A 1a, SSR 12VDC +/- 2V 20mA Max1 348 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AUTONICS 21HJ55 temperaturregulator
2 356 kr /enhet