Termoelement / RTD vid rumstemp. (23C +/- 5C) (PV +/- 0.3% eller +/- 1C) +/- 1Digit utanför rummets temperatur. (PV +/- 0.5% eller +/- 2C) +/- 1 siffra analog vid rumstemperatur (23C +/- 5C) +/- 0.3% FS +/- 1 siffra utanför rummets temperatur. +/- 0.5C% FS +/- 1Digit
På / Av eller P, PI, PD, PID
3.78 "
DPST
1.89 "
Temperaturkontroll
2.54 "
Relä 250 VAC 3A 1a
-
RFQ
Digital temperaturkontroller
Autonics digitala temperaturregulatorer är utformade för att kontrollera och bibehålla temperaturen i värme- och / eller kylsystem. De har en fyrsiffrig LED-skärm, ett AL4-larm, en inbyggd utbränningsfunktion, ett termoelement eller en RTD-sensor för platina och justerbara övre och nedre börvärden. Dessa UL-listade och CE-certifierade Autonics temperaturregulatorer låter dig ställa in temperatur med en ratt och har en kontrollperiod som sträcker sig från 1 till 0.1 sekunder. Du kan välja mellan ett brett spektrum av dessa temperaturregulatorer baserat på olika ingångsspänning, effektvärden och längder.