Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AUTONICS BW40-14 Area Sensor Npn Metall 40mm 14 Beam | AC6DBV 32W329

AUTONICS BW40-14 Area Sensor Npn Metall 40mm 14 Beam

Finns i lager
Artikel: AC6DBV Modell: BW40-14Korsreferens: 32W329

Få det Maj 15, Onsdag
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
30 941 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFotoelektrisk områdessensor
Strålavstånd40mm
Kabelanslutning4 stift M12
Kabellängd300mm
Krets typNPN Open Collector
Djup22.6mm
Höjd560mm
Husets materialAluminium
IP-värde65
LjuskällaInfraröd LED
Max. Ladda ström100mA
Max. Avkänningsavstånd0.1 till 7m
Min. MålstorlekOgenomskinligt material 50mm
Antal strålar14
Driftstemp. Räckvidd-20 till 60 grader C
UtgångslägeLjuset på
Totala höjden580mm
Kraftkälla12 till 24 VDC
Skyddad höjd560mm
Respons tid12 msek.
Sensorområde0.10 till 7.00m
Bredd28.6mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.3905
Fartygets höjd (cm)12
Fartygets längd (cm)80
Fartygets bredd (cm)7
HS-kod8541408000
URSPRUNGSLANDKR

Produktinformation:

    • Strömförbrukning (80mA)
    • Max. Lastspänning (30VDC)

Produktvarianter

ProduktModellHöjdTotala höjdenPris
AUTONICS BW40-10 Area Sensor Npn Metall 40mm 10 Beam | AC6DBQ 32W325 BW40-10400mm520mm24 452 kr
AUTONICS BW40-16 Area Sensor Npn Metall 40mm 16 Beam | AC6DBX 32W331 BW40-16640mm660mm5 050 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AUTONICS BW40-14 Area Sensor Npn Metall 40mm 14 Beam
30 941 kr /enhet