Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AUTONICS E50S8-100-3-N-24-C Encoder Shaft Npn Öppen Diameter 8mm 100 Ppr | AA3KJE 11M905

AUTONICS E50S8-100-3-N-24-C Encoder Shaft Npn Öppen diameter 8mm 100 Ppr

Finns i lager
Artikel: AA3KJE Model: E50S8-100-3-N-24-CKorsreferens: 11M905

Få det Maj 7, Tisdag
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
4 136 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKodare, axel
KabelanslutningM17 6 stift QD
KabelanslutningBakre
Kabellängd250mm
Djup58.3mm
Diameter50mm
GränssnittParallell
Max. Varvtal5000
ProduktionA, B, Z
Utgång TypNPN Open Collector
Strömförsörjning12-24 VDC
Pulser per revolution100
Rotor tröghetMax. 80 g cm2
Axel Dia.8mm
AxeltypExtern, 15.8 mm
Starta momentMax. 70 gf cm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.36
Fartygets höjd (cm)7.11
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod8543704000
URSPRUNGSLANDKR

Produktvarianter

ProduktModellDjupDiameterAxel Dia.AxeltypStarta momentPris
AUTONICS E30S4-100-3-N-24-C Encoder Shaft Npn Öppen Diameter 4mm 100 Ppr | AA3KHD 11M880 E30S4-100-3-N-24-C39.2mm30mm4mmExtern, 8.2 mmMax. 20 gf cm3 512 kr
AUTONICS E40S6-100-3-N-24-C Encoder Shaft Npn Öppen Diameter 6mm 100 Ppr | AA3KHK 11M886 E40S6-100-3-N-24-C51mm40mm6mmExtern, 15 mmMax. 40 gf cm3 787 kr
AUTONICS E50S8-60-3-N-24-C Encoder Shaft Npn Öppen Diameter 8mm 60 Ppr | AA3KJC 11M903 E50S8-60-3-N-24-C58.3mm50mm8mmExtern, 15.8 mmMax. 70 gf cm4 726 kr
AUTONICS E50S8-360-3-N-24-C Encoder Shaft Npn Öppen Diameter 8mm 360 Ppr | AA3KJG 11M907 E50S8-360-3-N-24-C58.3mm50mm8mmExtern, 15.8 mmMax. 70 gf cm4 410 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AUTONICS E50S8-100-3-N-24-C Encoder Shaft Npn Öppen diameter 8mm 100 Ppr
4 136 kr /enhet