Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AUTONICS MT4N-AA-SV 1/32 Din digital flermätarmätare Ac A | AA3YDR 11Y499

AUTONICS MT4N-AA-EN 1/32 Din Digital Multi-panel Meter Ac A

Finns i lager
Artikel: AA3YDR Modell: MT4N-AA-ENKorsref: 11Y499
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
398SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDigital panelmätare
Noggrannhet+ / - 0.3%
AnslutningstypSkruvterminal
Djup3.4 "
VisaBakgrundsbelyst LCD-display
Visa siffror4
Display span-1999 ~ 9999
ExciteNej
Passar1/32 din
Inmatningsområde0 till 5AAC
MonteringKonsol
NEMA-betygNEMA 4X frontpanel
ProduktionIndikator
Ström krävs12 -24 VDC/AC
StilMT4N-serien
Sann RMSJa
TypAC-ström
Använd medExtern 5A växelströmstransformator

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)5.33
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)8.64
HS-kod9030330040
URSPRUNGSLANDKR

Produktvarianter

ProduktModellInmatningsområdeProduktionTypPris
AUTONICS MT4N-AV-E0 1/32 Din Digital Multi-Panel Meter Ac V | AA3YDW 11Y504 MT4N-AV-E00 till 250 VACReläAC-volt4 261 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AUTONICS MT4N-AA-EN 1/32 Din Digital Multi-panel Meter Ac A
398SEK /enhet