AUTOQUIP CMD-050-0030 Docklift, 72 - 55.375 tum Storlek, 3000 lbs Kapacitet | CG6DAA

AUTOQUIP CMD-050-0030 Docklift, 72 - 55.375 3000 tum, kapacitet XNUMX lbs

Artikel: CG6DAA Modell: CMD-050-0030

Få det Maj 10, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDocklyft
Axeltryck1500 kg
Baslängd75 "
Basbredd60 "
Bron längd60 "
Brobredd18 "
Lastkapacitet3000 Ibs
Sänkt höjd5.375 "
Max. Plattformslängd72 "
Max. Plattformens bredd72 "
Min. Plattformslängd72 "
Min. Plattformens bredd72 "
Motor HP2
Antal cylindrar2
Arbetstryck1500 psi
Höjd höjd55.375 "
Ramplängd60 "
Rampbredd30 "
Tid31.3 sek.
Reselängd50 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAxeltryckLastkapacitetPris
AUTOQUIP CMD-050-0040 Docklift, 72 - 55.375 tum Storlek, 4000 lbs Kapacitet | CG6DAB CMD-050-00402000 kg4000 Ibs-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AUTOQUIP CMD-050-0030 Docklift, 72 - 55.375 3000 tum, kapacitet XNUMX lbs