AUTOQUIP DRP-72144-200 Vertikal ramlyft, 96 tums plattformsbredd, 60 tums höjd, 20000 XNUMX lbs kapacitet

Artikel: CG6DBG Modell: DRP-72144-200

Få det Maj 10, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlattformslift
Axeltryck16000 kg
Lastkapacitet20000 Ibs
Max. Plattformslängd168 "
Max. Plattformens bredd96 "
Min. Plattformslängd144 "
Min. Plattformens bredd72 "
Motor HP5
Antal cylindrar2
Höjd höjd60 "
Tid75 sek.
Reselängd60 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2632.5
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTidAxeltryckLastkapacitetMax. PlattformslängdMax. Plattformens breddMin. PlattformslängdMin. Plattformens breddMotor HPPris
AUTOQUIP APE-4848-060 Vertikal ramlyft, 72 tums plattformsbredd, 68 tum höjd, 6000 lbs Kapacitet | CG6DAW APE-4848-06042.9 sek.3500 kg6000 Ibs72 "72 "48 "48 "5-
RFQ
AUTOQUIP APE-4872-060 Vertikal ramlyft, 72 tum plattformsbredd, 68 tum höjd, 6000 lbs Kapacitet | CG6DAX APE-4872-06042.9 sek.3500 kg6000 Ibs96 "72 "72 "48 "5-
RFQ
AUTOQUIP APE-7272-060 Vertikal ramlyft, 96 tums plattformsbredd, 68 tum höjd, 6000 lbs Kapacitet | CG6DAY APE-7272-06042.9 sek.3500 kg6000 Ibs96 "96 "72 "72 "5-
RFQ
AUTOQUIP APE-7296-060 Vertikal ramlyft, 96 tums plattformsbredd, 68 tum höjd, 6000 lbs Kapacitet | CG6DAZ APE-7296-06042.9 sek.3500 kg6000 Ibs120 "96 "96 "72 "5-
RFQ
AUTOQUIP APE-9696-060 Vertikal ramlyft, 120 tum plattformsbredd, 68 tum höjd, 6000 lbs Kapacitet | CG6DBA APE-9696-06042.9 sek.3500 kg6000 Ibs120 "120 "96 "96 "5-
RFQ
AUTOQUIP APE-96120-060 Vertikal ramlyft, 120 tum plattformsbredd, 68 tum höjd, 6000 lbs Kapacitet | CG6DBB APE-96120-06042.9 sek.3500 kg6000 Ibs144 "120 "120 "96 "5-
RFQ
AUTOQUIP DRP-72144-150 Vertikal ramlyft, 96 tums plattformsbredd, 60 tum höjd, 15000 lbs Kapacitet | CG6DBC DRP-72144-15050 sek.12000 kg15000 Ibs168 "96 "144 "72 "7.5-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AUTOQUIP DRP-72144-200 Vertikal ramlyft, 96 tums plattformsbredd, 60 tums höjd, 20000 XNUMX lbs kapacitet