A Kulmaterial: Förkromad mässing , Kulventil produktgrupp: Manuell , Kroppsmaterial: Mässing , Kroppsstil: I kö , Kopplingstyp: Presse , Typ av handtag: Spak , Slang ID: 1" , Max. Tryck: 300 XNUMX psi CWP , Max. Ångtryck: 15 psi WSP , Port: full , Tätningsmaterial: Buna- N , Sätesmaterial: RPTFE , Stammaterial: Mässing , Stamtyp: Utblåsningsbevis , Temp. Räckvidd: 0 till 250 grader F , Ventilstruktur: 2 Pieces
77W Series Powerpress Bronze Full Port Ventiler
APOLLOXPRESS 77W-serien med helportsventiler i brons används i olje- och gasindustrin, petrokemisk industri och tillverkningsindustri där pålitlig och robust flödeskontroll är avgörande. Dessa ventiler är designade för högtryckssystem och har en komplett portdesign för ett obegränsat flöde, vilket minimerar tryckfallet och säkerställer effektiv prestanda. De har bronskonstruktion som ökar hållbarheten och korrosionsbeständigheten. De kommer med ett ergonomiskt spakhandtag för enkel användning och snabba förändringar i flödeshastigheten. Med Buna-N-tätningar och PTFE-säten erbjuder dessa ventiler ökad täthet och minskad friktion för smidig drift.