AUTOQUIP FHC-360-0060 Godshiss, 96 tums plattformsbredd, 366.25 tum höjd, 6000 lbs Kapacitet | CG6CVR

AUTOQUIP FHC-360-0060 Fraktlyft, 96 tums plattformsbredd, 366.25 tums höjd, 6000 lbs Kapacitet

Artikel: CG6CVR Modell: FHC-360-0060

Få det Maj 13, Måndag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGodshiss
Lastkapacitet6000 Ibs
Sänkt höjd6.25 "
Max. Plattformslängd96 "
Max. Plattformens bredd96 "
Min. Plattformslängd48 "
Min. Plattformens bredd55 "
Motor HP5
Antal cylindrar2
Höjd höjd366.25 "
Tid72 sek.
Reselängd360 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1867.5
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLastkapacitetMax. PlattformslängdMax. Plattformens breddMin. PlattformslängdMin. Plattformens breddMotor HPTidPris
AUTOQUIP FHC-192-0030 Godshiss, 96 tums plattformsbredd, 196.25 tum höjd, 3000 lbs Kapacitet | CG6CVL FHC-192-00303000 Ibs96 "96 "48 "48 "533.6 sek.-
RFQ
AUTOQUIP FHC-192-0060 Godshiss, 96 tums plattformsbredd, 198.25 tum höjd, 6000 lbs Kapacitet | CG6CVM FHC-192-00606000 Ibs96 "96 "48 "48 "533.6 sek.-
RFQ
AUTOQUIP FHC-264-0030 Godshiss, 96 tums plattformsbredd, 268.25 tum höjd, 3000 lbs Kapacitet | CG6CVN FHC-264-00303000 Ibs96 "96 "48 "52 "552.8 sek.-
RFQ
AUTOQUIP FHC-264-0060 Godshiss, 96 tums plattformsbredd, 270.25 tum höjd, 6000 lbs Kapacitet | CG6CVP FHC-264-00606000 Ibs96 "96 "48 "55 "552.8 sek.-
RFQ
AUTOQUIP FHC-360-0030 Godshiss, 96 tums plattformsbredd, 364.25 tum höjd, 72 sekunder lyfttid | CG6CVQ FHC-360-0030-969648525 hk72-
RFQ
AUTOQUIP FLT-096-0015 Godshiss, 72 tums max. Plattformsbredd, 1500 lbs Kapacitet | CG6CVT FLT-096-00151500 Ibs72 "72 "36 "36 "547 sek.-
RFQ
AUTOQUIP FLT-096-0030 Godshiss, 72 tums max. Plattformsbredd, 3000 lbs Kapacitet | CG6CVU FLT-096-00303000 Ibs72 "72 "36 "36 "547 sek.-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AUTOQUIP FHC-360-0060 Fraktlyft, 96 tums plattformsbredd, 366.25 tums höjd, 6000 lbs Kapacitet