AUTOQUIP MBB-48120-080 Bascule Bridge, 72 tums plattformsbredd, 35 tums höjd, 8000 lbs kapacitet

Artikel: CG6DGX Modell: MBB-48120-080

Få det Maj 21, Tisdag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBascule Bridge
Axeltryck1600 kg
Trottoarkanthöjd (in.)3"
Lastkapacitet8000 Ibs
Sänkt höjd35 "
Max. Plattformslängd144 "
Max. Plattformens bredd72 "
Min. Plattformslängd120 "
Min. Plattformens bredd48 "
Motor HP3
Antal cylindrar2
Tid90 sek.
Reselängd90 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 893.25
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTidAxeltryckLastkapacitetMax. PlattformslängdMax. Plattformens breddMin. PlattformslängdMin. Plattformens breddMotor HPPris
AUTOQUIP SBB-96204-100 Bascule Bridge, 120 tums plattformsbredd, 8.25 tums höjd, 10000 lbs Kapacitet | CG6DBY SBB-96204-10090 sek.8000 kg10000 Ibs228 "120 "204 "96 "1.5-
RFQ
AUTOQUIP SBB-96216-100 Bascule Bridge, 120 tums plattformsbredd, 8.25 tums höjd, 10000 lbs Kapacitet | CG6DBZ SBB-96216-10090 sek.8000 kg10000 Ibs240 "120 "216 "96 "1.5-
RFQ
AUTOQUIP SBB-96228-100 Bascule Bridge, 120 tums plattformsbredd, 8.25 tums höjd, 10000 lbs Kapacitet | CG6DCA SBB-96228-10090 sek.8000 kg10000 Ibs252 "120 "228 "96 "5-
RFQ
AUTOQUIP SBB-96240-100 Bascule Bridge, 120 tum plattformsbredd, 8.25 tum höjd, 10000 lbs Kapacitet | CG6DCB SBB-96240-10090 sek.8000 kg10000 Ibs264 "120 "240 "96 "5-
RFQ
AUTOQUIP DBB-72192-100 Bascule Bridge, 96 tums plattformsbredd, 8.25 tums höjd, 10000 lbs Kapacitet | CG6DCC DBB-72192-10060 sek.8000 kg10000 Ibs216 "96 "192 "72 "1.5-
RFQ
AUTOQUIP DBB-72204-100 Bascule Bridge, 96 tums plattformsbredd, 8.25 tums höjd, 10000 lbs Kapacitet | CG6DCD DBB-72204-10090 sek.8000 kg10000 Ibs228 "96 "204 "72 "1.5-
RFQ
AUTOQUIP DBB-72216-100 Bascule Bridge, 96 tums plattformsbredd, 8.25 tums höjd, 10000 lbs Kapacitet | CG6DCE DBB-72216-10090 sek.8000 kg10000 Ibs240 "96 "216 "72 "1.5-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AUTOQUIP MBB-48120-080 Bascule Bridge, 72 tums plattformsbredd, 35 tums höjd, 8000 lbs kapacitet