EATON 80-serien fotoelektriska sensortimermoduler


Eaton 80-seriens fotoelektriska sensortimermoduler består av en sensor för att detektera närvaron eller frånvaron av ett föremål och en timer för att styra varaktigheten av en utsignal. De används i industriell automation och kontrollsystem för att styra driften av maskiner baserat på närvaron eller frånvaron av en produkt eller ett material....Läs mer

Filter
StilModellPris (ex moms)
A
8282A-6501
22 621 SEK
RFQ
B
8280A-6501
18 736 SEK
RFQ
A
8281A-6501
21 436 SEK
RFQ

Arbetsmekanism

  • Sensordelen av modulen består av en lysdiod (LED) och en fototransistor.
  • Lysdioden avger en ljusstråle riktad mot föremålet som ska detekteras.
  • Fototransistorn detekterar sedan ljuset som reflekteras eller sänds tillbaka från objektet.
  • Beroende på sensorns konfiguration kan den upptäcka närvaron av ett föremål genom att mäta en förändring i mängden ljus som tas emot av fototransistorn.
  • Timern styr utsignalens varaktighet.
  • När sensorn upptäcker ett föremål börjar timern att räkna.
  • När den inställda tiden löper ut genereras utsignalen.
  • Längden på utsignalen justeras genom att ställa in timern på olika värden.

Vanliga frågor

Vilken roll har känslighet för att upptäcka föremål?

Känsligheten styr hur mycket ljus sensorn behöver för att upptäcka ett föremål. Justering av känsligheten kan hjälpa sensorn att lätt upptäcka eller ignorera föremål som inte är relevanta.

Hur justerar man känsligheten för en fotoelektrisk sensortimermodul?

Känsligheten kan justeras via en potentiometer eller trimmer på enheten.

Vad är skillnaden mellan diffusa reflekterande och retroreflektiva sensorer?

Retroreflekterande sensorer använder ett mål för att reflektera ljus till sensorn och känna av ett föremål som bryter strålens väg. De diffust reflekterande sensorerna känner av ett objekt när ljusstrålen reflekteras till sensorn.

Vad är skillnaden mellan en fotoelektrisk sensor och en närhetssensor?

Fotoelektriska sensorer använder en ljusstråle riktad mot objektet och känner av dess närvaro genom att känna av strålens avbrott eller reflektion. Närhetssensorer känner av närvaron av ett föremål genom att känna av dess närhet till sensorn.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?