APOLLO VALVES 121T LF-serien metallsäte NPT klotventiler


Filter
StilModellPris (ex moms)
A
33LF16401
2 024 SEK
A
33LF16501
2 744 SEK
A
33LF16201
1 647 SEK
A
33LF16601
3 601 SEK
A
33LF16701
4 562 SEK
A
33LF16801
6 929 SEK
A
33LF16101
1 647 SEK
A
33LF16301
1 647 SEK

121T LF-serien metallsäte NPT klotventiler

Apollo 121T LF Series NPT klotventiler är idealiska för exakt kontroll av vätskeflödet i industrier som HVAC, olja och gas, kemisk bearbetning och vattenbehandling. De har en gängad motorhuv för att minska risken för läckage, vilket säkerställer en säker och tät tätning under drift. Dessa klotventiler har en ventilkropp i brons som ger hög hållfasthet och motståndskraft mot korrosion. De har kall- och ångarbetstryck upp till 200 psi respektive 125 psi. De har en inline-design och en stigande spindel för smidig drift och effektiv kontroll över vätskeflödet.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?