AUTOQUIP QDL-070-0045 Saxlyftbord, 48 tums plattformsbredd, 81 tums höjd, 4500 lbs Kapacitet | CG6CEL

AUTOQUIP QDL-070-0045 Saxlyftbord, 48 tums plattformsbredd, 81 tums höjd, 4500 lbs Kapacitet

Artikel: CG6CEL Modell: QDL-070-0045

Få det Maj 17, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLyftbord
Baslängd56 "
Basbredd36 "
Lastkapacitet4500 Ibs
Sänkt höjd11 "
Max. Plattformslängd72 "
Max. Plattformens bredd48 "
Min. Plattformslängd56 "
Min. Plattformens bredd36 "
Motor HP1.5
Antal cylindrar3
Höjd höjd81 "
Tid44 sek.
Reselängd70 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 558
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBaslängdBasbreddLastkapacitetMax. PlattformslängdMin. PlattformslängdMin. Plattformens breddTidPris
AUTOQUIP QDL-049-0020 Saxlyftbord, 48 tums plattformsbredd, 61 tums höjd, 2000 lbs Kapacitet | CG6CDL QDL-049-002042 "30 "2000 Ibs72 "42 "30 "16 sek.-
RFQ
AUTOQUIP QDL-049-0045 Saxlyftbord, 48 tums plattformsbredd, 61 tums höjd, 4500 lbs Kapacitet | CG6CDM QDL-049-004542 "30 "4500 Ibs66 "42 "30 "31 sek.-
RFQ
AUTOQUIP QDL-049-0065 Saxlyftbord, 48 tums plattformsbredd, 61 tums höjd, 6500 lbs Kapacitet | CG6CDN QDL-049-006542 "36 "6500 Ibs60 "42 "36 "44 sek.-
RFQ
AUTOQUIP QDL-051-0017 Saxlyftbord, 48 tums plattformsbredd, 61 tums höjd, 1700 lbs Kapacitet | CG6CDP QDL-051-001742 "30 "1700 kg72 "42 "30 "16 sek.-
RFQ
AUTOQUIP QDL-051-0040 Saxlyftbord, 48 tums plattformsbredd, 61 tums höjd, 4000 lbs Kapacitet | CG6CDQ QDL-051-004042 "30 "4000 Ibs66 "42 "30 "31 sek.-
RFQ
AUTOQUIP QDL-051-0060 Saxlyftbord, 48 tums plattformsbredd, 61 tums höjd, 6000 lbs Kapacitet | CG6CDR QDL-051-006042 "36 "6000 Ibs60 "42 "36 "44 sek.-
RFQ
AUTOQUIP QDL-054-0015 Saxlyftbord, 48 tums plattformsbredd, 7 - 61 tums höjd, 1500 lbs Kapacitet | CG6CDT QDL-054-001542 "30 "1500 Ibs72 "42 "30 "16 sek.-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AUTOQUIP QDL-070-0045 Saxlyftbord, 48 tums plattformsbredd, 81 tums höjd, 4500 lbs Kapacitet