ZSI-FOSTER Cush-A-Nator, vadderade klämmor, coolblått, högtempererat stål


ZSI Cush-A-Nator dämpade klämmor av Cool Blue, High-Temperature Series passar in i en stödkanal för att klämma och hålla fast rör eller rör. De underlättar snabb installation och omarbetning av strukturella ramar i VVS och mekaniska applikationer.

Filter
Färg: Blå , Material: Stål
StilModellRörstorlekRörstorlekPris (ex moms)
A
HT42
-2-5 / 8 "242 SEK
A
HT50
-3-1 / 8 "314 SEK
A
HT64
-4"496 SEK
A
HT46
-2-7 / 8 "286 SEK
A
HT26
-1-5 / 8 "152 SEK
A
HT14
-7 / 8 "119 SEK
A
HT08
-1 / 2 "106 SEK
A
HT38
-2-3 / 8 "233 SEK
A
HT32
-2"201 SEK
A
HT28
-1-3 / 4 "164 SEK
A
HT22
-1-3 / 8 "138 SEK
A
HT18
-1-1 / 8 "129 SEK
A
HT48
-3"293 SEK
A
HT04
-1 / 4 "106 SEK
A
HT10
-5 / 8 "108 SEK
A
HT72
-4-1 / 2 "559 SEK
A
HT56
-3-1 / 2 "386 SEK
A
HT30
-1-7 / 8 "170 SEK
A
HT24
-1-1 / 2 "138 SEK
A
HT20
-1-1 / 4 "133 SEK
A
HT16
-1"123 SEK
A
HT12
-3 / 4 "111 SEK
A
HT06
-3 / 8 "106 SEK
A
HT66
-4-1 / 8 "512 SEK
A
HT34
-2-1 / 8 "223 SEK
A
HT36
-2-1 / 4 "227 SEK
A
HT40
-2-1 / 2 "237 SEK
A
Ht21p
1"-136 SEK
A
Ht30p
1-1 / 2 "-170 SEK
A
Ht14p
1 / 2 "-119 SEK
A
Ht38p
2"-233 SEK
A
Ht46p
2-1 / 2 "-286 SEK
A
Ht56p
3"-386 SEK
A
Ht64p
3-1 / 2 "-496 SEK
A
Ht17p
3 / 4 "-127 SEK
A
Ht72p
4"-559 SEK

Funktioner

  • ZSI dämpade klämmor har en "Thumb Drive" med hävstångsflikar och ett levande gångjärn för att enkelt greppa dynan, öppna den och installera den i stagkanaler.
  • Dessa Cush-A-Nator-kuddklämmor har en klämkontrolldesign med en sidoöppning & klämkontrollflik för att jämnt fördela trycket runt ett rör.
  • Deras genomskruvade kuddedesign är mekaniskt ansluten till den stödjande stålklämman, bildar en enda enhet och förhindrar kudden från överdriven vibration.

Vanliga frågor

Vad är servicetemperaturen för dessa ZSI dämpade klämmor?

-65 till 340 grader F

Kräver dessa ZSI dämpade klämmor att baskanalen tas bort under installationen?

Dessa ZSI Cush-A-Nator dämpade klämmor av Cool Blue, High-Temperature Series kan roteras och riktas in på kanalen för enkel justering, utan att ta bort andra klämmor eller flytta basstödkanalen.

Vad är ZSI dämpade klämmor gjorda av?

Dessa Cush-A-Nator (HT) High Temperature Series-klämmor har en hållbar termoplastisk gummikonstruktion för att motstå hög värme samtidigt som de motstår vibrationer och skador.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?