AUTOQUIP S35-048-0060 Scissor Lift Table, 48 Inch Platform Width, 7 - 55 Inch Height, 6000 lbs Capacity | CG6AYB

AUTOQUIP S35-048-0060 Saxlyftbord, 48 tums plattformsbredd, 7 - 55 tums höjd, 6000 lbs Kapacitet

Artikel: CG6AYB Modell: S35-048-0060

Få det Maj 10, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLyftbord
Baslängd64 "
Basbredd24 "
Lastkapacitet6000 Ibs
Sänkt höjd7"
Max. Plattformslängd96 "
Max. Plattformens bredd48 "
Min. Plattformslängd64 "
Min. Plattformens bredd24 "
Motor HP1.5
Antal cylindrar2
Höjd höjd55 "
Tid33 sek.
Reselängd48 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 387
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMotor HPBaslängdBasbreddTidLastkapacitetMax. PlattformslängdMax. Plattformens breddMin. PlattformslängdPris
AUTOQUIP S35-024-0025 Saxlyftbord, 48 tums plattformsbredd, 30.5 tums höjd, 2500 lbs Kapacitet | CG6AXQ S35-024-00251.536 "24 "8 sek.2500 kg60 "48 "36 "-
RFQ
AUTOQUIP S35-024-0040 Saxlyftbord, 48 tums plattformsbredd, 30.5 tums höjd, 4000 lbs Kapacitet | CG6AXR S35-024-00401.536 "24 "11 sek.4000 Ibs60 "48 "36 "-
RFQ
AUTOQUIP S35-024-0060 Saxlyftbord, 48 tums plattformsbredd, 30.5 tums höjd, 6000 lbs Kapacitet | CG6AXT S35-024-00601.536 "24 "16 sek.6000 Ibs60 "48 "36 "-
RFQ
AUTOQUIP S35-024-0080 Saxlyftbord, 48 tums plattformsbredd, 7 - 31 tums höjd, 8000 lbs Kapacitet | CG6AXU S35-024-00801.536 "24 "22 sek.8000 Ibs60 "48 "36 "-
RFQ
AUTOQUIP S35-036-0025 Saxlyftbord, 48 tums plattformsbredd, 42.5 tums höjd, 2500 lbs Kapacitet | CG6AXV S35-036-00251.548 "24 "12 sek.2500 kg72 "48 "48 "-
RFQ
AUTOQUIP S35-036-0040 Saxlyftbord, 48 tums plattformsbredd, 42.5 tums höjd, 4000 lbs Kapacitet | CG6AXW S35-036-00401.548 "24 "17 sek.4000 Ibs72 "48 "48 "-
RFQ
AUTOQUIP S35-036-0060 Saxlyftbord, 48 tums plattformsbredd, 42.5 tums höjd, 6000 lbs Kapacitet | CG6AXX S35-036-00601.548 "24 "25 sek.6000 Ibs72 "48 "48 "-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AUTOQUIP S35-048-0060 Saxlyftbord, 48 tums plattformsbredd, 7 - 55 tums höjd, 6000 lbs Kapacitet