AUTOQUIP S35-060-0128-EWDL Saxlyftbord, 90 tums plattformsbredd, 72 tums höjd, 12800 lbs Kapacitet | CG6BQH

AUTOQUIP S35-060-0128-EWDL Saxlyftbord, 90 tums plattformsbredd, 72 tums höjd, 12800 lbs Kapacitet

Artikel: CG6BQH Modell: S35-060-0128-EWDL

Få det Maj 10, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLyftbord
Baslängd182 "
Basbredd61 "
Lastkapacitet12800 kg
Sänkt höjd12 "
Max. Plattformslängd212 "
Max. Plattformens bredd90 "
Min. Plattformslängd182 "
Min. Plattformens bredd61 "
Motor HP5
Antal cylindrar4
Höjd höjd72 "
Tid46 sek.
Reselängd60 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3960
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMotor HPBaslängdBasbreddTidLastkapacitetMax. PlattformslängdMax. Plattformens breddMin. PlattformslängdPris
AUTOQUIP S35-024-0040-DL saxlyftbord, 48 tums plattformsbredd, 30.5 tums höjd, 4000 lbs Kapacitet | CG6BLJ S35-024-0040-DL1.574 "24 "16 sek.4000 Ibs98 "48 "74 "-
RFQ
AUTOQUIP S35-024-0064-DL saxlyftbord, 48 tums plattformsbredd, 30.5 tums höjd, 6400 lbs Kapacitet | CG6BLK S35-024-0064-DL1.574 "24 "22 sek.6400 kg98 "48 "74 "-
RFQ
AUTOQUIP S35-024-0096-DL saxlyftbord, 48 tums plattformsbredd, 30.5 tums höjd, 9600 lbs Kapacitet | CG6BLL S35-024-0096-DL1.574 "24 "32 sek.9600 kg98 "48 "74 "-
RFQ
AUTOQUIP S35-024-0128-DL saxlyftbord, 48 tums plattformsbredd, 7.25-31.25 tum höjd | CG6BLM S35-024-0128-DL574 "24 "22 sek.12800 kg98 "48 "74 "-
RFQ
AUTOQUIP S35-036-0040-DL saxlyftbord, 48 tums plattformsbredd, 42.5 tums höjd, 4000 lbs Kapacitet | CG6BLN S35-036-0040-DL1.598 "24 "24 sek.4000 Ibs122 "48 "98 "-
RFQ
AUTOQUIP S35-036-0064-DL saxlyftbord, 48 tums plattformsbredd, 42.5 tums höjd, 6400 lbs Kapacitet | CG6BLP S35-036-0064-DL1.598 "24 "34 sek.6400 kg122 "48 "98 "-
RFQ
AUTOQUIP S35-036-0096-DL saxlyftbord, 48 tums plattformsbredd, 42.5 tums höjd, 9600 lbs Kapacitet | CG6BLQ S35-036-0096-DL598 "24 "25 sek.9600 kg122 "48 "98 "-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AUTOQUIP S35-060-0128-EWDL Saxlyftbord, 90 tums plattformsbredd, 72 tums höjd, 12800 lbs Kapacitet