AUTOQUIP STN-012-0350 Saxlyftbord, 72 tums plattformsbredd, 27.62 tum höjd, 35000 lbs Kapacitet | CG6BFY

AUTOQUIP STN-012-0350 Saxlyftbord, 72 tums plattformsbredd, 27.62 tums höjd, 35000 XNUMX lbs Kapacitet

Artikel: CG6BFY Modell: STN-012-0350

Få det Maj 17, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLyftbord
Baslängd60 "
Basbredd42 "
Lastkapacitet35000 Ibs
Sänkt höjd15.625 "
Max. Plattformslängd96 "
Max. Plattformens bredd72 "
Min. Plattformslängd60 "
Min. Plattformens bredd42 "
Motor HP5
Antal cylindrar3
Höjd höjd27.625 "
Tid12 sek.
Reselängd12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1507.5
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMotor HPBaslängdKapacitetTidLastkapacitetMax. PlattformslängdMax. Plattformens breddMin. PlattformslängdPris
AUTOQUIP STN-012-0180 Saxlyftbord, 72 tums plattformsbredd, 24.5 tums höjd, 18000 lbs Kapacitet | CG6BFR STN-012-0180560 "-7 sek.18000 kg96 "72 "60 "-
RFQ
AUTOQUIP STN-012-0230 Saxlyftbord, 72 tums plattformsbredd, 27.5 tums höjd, 23000 lbs Kapacitet | CG6BFT STN-012-0230560 "-8 sek.23000 kg96 "72 "60 "-
RFQ
AUTOQUIP STN-012-0270 Saxlyftbord, 72 tums plattformsbredd, 30.75 tum höjd, 27000 lbs Kapacitet | CG6BFU STN-012-0270560 "-9 sek.27000 kg96 "72 "60 "-
RFQ
AUTOQUIP STN-012-0280 Saxlyftbord, 72 tums plattformsbredd, 24.62 tum höjd, 28000 lbs Kapacitet | CG6BFV STN-012-0280560 "-9 sek.28000 kg96 "72 "60 "-
RFQ
AUTOQUIP STN-012-0300 Saxlyftbord, 72 tums plattformsbredd, 33.5 tums höjd, 30000 lbs Kapacitet | CG6BFW STN-012-0300560 "-10 sek.30000 Ibs96 "72 "60 "-
RFQ
AUTOQUIP STN-012-0340 Saxlyftbord, 72 tums plattformsbredd, 36.75 tum höjd, 34000 lbs Kapacitet | CG6BFX STN-012-0340560 "-11 sek.34000 kg96 "72 "60 "-
RFQ
AUTOQUIP STN-012-0410 Saxlyftbord, 72 tums plattformsbredd, 31 tums höjd, 41000 lbs Kapacitet | CG6BFZ STN-012-0410560 "-13 sek.41000 kg96 "72 "60 "-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AUTOQUIP STN-012-0350 Saxlyftbord, 72 tums plattformsbredd, 27.62 tums höjd, 35000 XNUMX lbs Kapacitet