AUTOQUIP TLA-023-0020 Lyft- och tiltbord, 48 tums plattformsbredd, 29 tums höjd, 2000 lbs Kapacitet | CG6CPD

AUTOQUIP TLA-023-0020 Lyft- och tiltbord, 48 tums plattformsbredd, 29 tums höjd, 2000 lbs kapacitet

Artikel: CG6CPD Modell: TLA-023-0020

Få det Maj 15, Onsdag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikellyftbord
Baslängd41.5 "
Basbredd17.5 "
Examen45
Lastkapacitet2000 Ibs
Sänkt höjd6"
Max. Plattformslängd48 "
Max. Plattformens bredd48 "
Min. Plattformslängd41.5 "
Min. Plattformens bredd17.5 "
Motor HP0.5
Antal cylindrar1
Höjd höjd29 "
Tid35 sek.
Reselängd23 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 191.25
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMotor HPBaslängdBasbreddTidLastkapacitetMax. PlattformslängdMax. Plattformens breddMin. PlattformslängdPris
AUTOQUIP TLA-022-0080 Lyft- och tiltbord, 60 tums plattformsbredd, 33 tums höjd, 8000 lbs Kapacitet | CG6CPC TLA-022-00801.552.5 "34 "50 sek.8000 Ibs56 "60 "54 "-
RFQ
AUTOQUIP TLA-025-0040 Lyft- och tiltbord, 48 tums plattformsbredd, 32 tums höjd, 4000 lbs Kapacitet | CG6CPE TLA-025-0040147 "23 "35 sek.4000 Ibs48 "48 "47 "-
RFQ
AUTOQUIP TLA-025-0060 Lyft- och tiltbord, 48 tums plattformsbredd, 33 tums höjd, 6000 lbs Kapacitet | CG6CPF TLA-025-0060147 "23 "40 sek.6000 Ibs48 "48 "47 "-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AUTOQUIP TLA-023-0020 Lyft- och tiltbord, 48 tums plattformsbredd, 29 tums höjd, 2000 lbs kapacitet