AUTOQUIP TLA-022-0080 Lyft- och tiltbord, 60 tums plattformsbredd, 33 tums höjd, 8000 lbs Kapacitet | CG6CPC

AUTOQUIP TLA-022-0080 Lyft- och tiltbord, 60 tums plattformsbredd, 33 tums höjd, 8000 lbs kapacitet

Artikel: CG6CPC Modell: TLA-022-0080

Få det Maj 15, Onsdag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikellyftbord
Baslängd52.5 "
Basbredd34 "
Examen45
Lastkapacitet8000 Ibs
Sänkt höjd10.81 "
Max. Plattformslängd56 "
Max. Plattformens bredd60 "
Min. Plattformslängd54 "
Min. Plattformens bredd48 "
Motor HP1.5
Antal cylindrar2
Höjd höjd33 "
Tid50 sek.
Reselängd22.1875 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 414.45
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMotor HPBaslängdBasbreddTidLastkapacitetMax. PlattformslängdMax. Plattformens breddMin. PlattformslängdPris
AUTOQUIP TLA-023-0020 Lyft- och tiltbord, 48 tums plattformsbredd, 29 tums höjd, 2000 lbs Kapacitet | CG6CPD TLA-023-00200.541.5 "17.5 "35 sek.2000 Ibs48 "48 "41.5 "-
RFQ
AUTOQUIP TLA-025-0040 Lyft- och tiltbord, 48 tums plattformsbredd, 32 tums höjd, 4000 lbs Kapacitet | CG6CPE TLA-025-0040147 "23 "35 sek.4000 Ibs48 "48 "47 "-
RFQ
AUTOQUIP TLA-025-0060 Lyft- och tiltbord, 48 tums plattformsbredd, 33 tums höjd, 6000 lbs Kapacitet | CG6CPF TLA-025-0060147 "23 "40 sek.6000 Ibs48 "48 "47 "-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AUTOQUIP TLA-022-0080 Lyft- och tiltbord, 60 tums plattformsbredd, 33 tums höjd, 8000 lbs kapacitet