AUTOQUIP TNI-024048-0022 Tilter, 45 grader, 50 tums plattformsbredd, 8.625 tum höjd, 2200 lbs Kapacitet | CG6DNU

AUTOQUIP TNI-024048-0022 Tilter, 45 grader, 50 tums plattformsbredd, 8.625 tum höjd, 2200 lbs Kapacitet

Artikel: CG6DNU Modell: TNI-024048-0022

Få det Maj 10, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk pallkakelare
Baslängd24 "
Basbredd48 "
Examen45
Lastkapacitet2200 Ibs
Sänkt höjd8.625 "
Max. Plattformslängd60 "
Max. Plattformens bredd50 "
Min. Plattformslängd48 "
Min. Plattformens bredd24 "
Motor HP0.5
Antal cylindrar1
Höjd höjd8.625 "
Tid40 sek.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 236.25
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLastkapacitetMotor HPTidPris
AUTOQUIP TNI-024048-0044 Tilter, 45 grader, 50 tums plattformsbredd, 8.625 tums höjd, 4400 lbs Kapacitet | CG6DNV TNI-024048-00444400 Ibs140 sek.-
RFQ
AUTOQUIP TNI-024048-0060 Tilter, 45 grader, 50 tums plattformsbredd, 9.625 tums höjd, 6000 lbs Kapacitet | CG6DNW TNI-024048-00606000 Ibs142 sek.-
RFQ
AUTOQUIP TNI-024048-0080 Tilter, 45 grader, 50 tums plattformsbredd, 10 tums höjd, 8000 lbs Kapacitet | CG6DNX TNI-024048-00808000 Ibs142 sek.-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AUTOQUIP TNI-024048-0022 Tilter, 45 grader, 50 tums plattformsbredd, 8.625 tum höjd, 2200 lbs Kapacitet