AUTOQUIP TRK-546-0030-T4 Saxlyft, 144 tums plattformsbredd, 607 tums höjd, 3000 lbs Kapacitet | CG6CKU

AUTOQUIP TRK-546-0030-T4 saxlyft, 144 tums plattformsbredd, 607 tums höjd, 3000 lbs Kapacitet

Artikel: CG6CKU Modell: TRK-546-0030-T4

Få det Maj 17, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLyftbord
Baslängd192 "
Basbredd96 "
Lastkapacitet3000 Ibs
Sänkt höjd61 "
Max. Plattformslängd216 "
Max. Plattformens bredd144 "
Min. Plattformslängd192 "
Min. Plattformens bredd96 "
Motor HP30
Antal cylindrar4
Höjd höjd607 "
Tid110 sek.
Reselängd546 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11700
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMotor HPBaslängdBasbreddTidLastkapacitetMax. PlattformslängdMax. Plattformens breddMin. PlattformslängdPris
AUTOQUIP TRK-132-0020-T4 Saxlyft, 64 tums plattformsbredd, 156 tums höjd, 2000 lbs Kapacitet | CG6CKP TRK-132-0020-T4553 "40 "55 sek.2000 Ibs77 "64 "53 "-
RFQ
AUTOQUIP TRK-180-0020-T4 Saxlyft, 84 tums plattformsbredd, 206 tums höjd, 2000 lbs Kapacitet | CG6CKQ TRK-180-0020-T4572 "36 "36 sek.2000 Ibs120 "84 "72 "-
RFQ
AUTOQUIP TRK-288-0060-T4 Saxlyft, 108 tums plattformsbredd, 329.25 tums höjd, 6000 lbs Kapacitet | CG6CKR TRK-288-0060-T410120 "60 "120 sek.6000 Ibs168 "108 "120 "-
RFQ
AUTOQUIP TRK-300-0040-T4 Saxlyft, 116 tums plattformsbredd, 339 tums höjd, 4000 lbs Kapacitet | CG6CKT TRK-300-0040-T410114 "60 "100 sek.4000 Ibs149 "116 "125 "-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AUTOQUIP TRK-546-0030-T4 saxlyft, 144 tums plattformsbredd, 607 tums höjd, 3000 lbs Kapacitet