AUTOQUIP TTN-048-0025 Saxlyftbord, 60 tums plattformsbredd, 54.75 tums höjd, 2500 lbs Kapacitet | CG6BEV

AUTOQUIP TTN-048-0025 Saxlyftbord, 60 tums plattformsbredd, 54.75 tums höjd, 2500 lbs Kapacitet

Artikel: CG6BEV Modell: TTN-048-0025

Få det Maj 3, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLyftbord
Baslängd64 "
Basbredd48 "
Lastkapacitet2500 kg
Sänkt höjd6.75 "
Max. Plattformslängd96 "
Max. Plattformens bredd60 "
Min. Plattformslängd64 "
Min. Plattformens bredd48 "
Motor HP1.5
Antal cylindrar2
Höjd höjd54.75 "
Tid30 sek.
Reselängd48 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 508.5
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMin. Plattformens breddBaslängdBasbreddMotor HPTidKapacitetLastkapacitetMax. PlattformslängdPris
AUTOQUIP TTN-013-0015 Saxlyftbord, 48 tums plattformsbredd, 19 tums höjd, 1500 lbs Kapacitet | CG6BBD TTN-013-001524 "48 "24 "1.54 sek.-1500 Ibs96 "-
RFQ
AUTOQUIP TTN-013-0025 Saxlyftbord, 48 tums plattformsbredd, 19.5 tums höjd, 2500 lbs Kapacitet | CG6BBE TTN-013-002524 "38 "24 "1.55 sek.-2500 kg60 "-
RFQ
AUTOQUIP TTN-013-0030 Saxlyftbord, 60 tums plattformsbredd, 19.25 tum höjd, 3000 lbs Kapacitet | CG6BBF TTN-013-003024 "48 "48 "1.57 sek.-3000 Ibs96 "-
RFQ
AUTOQUIP TTN-013-0035 Saxlyftbord, 48 tums plattformsbredd, 19 tums höjd, 3500 lbs Kapacitet | CG6BBG TTN-013-003524 "48 "24 "1.57 sek.-3500 Ibs96 "-
RFQ
AUTOQUIP TTN-013-0045 Saxlyftbord, 48 tums plattformsbredd, 23.5 tums höjd, 4500 lbs Kapacitet | CG6BBH TTN-013-004524 "38 "24 "1.56 sek.-4500 Ibs60 "-
RFQ
AUTOQUIP TTN-013-0060 Saxlyftbord, 48 tums plattformsbredd, 19.75 tum höjd, 6000 lbs Kapacitet | CG6BBJ TTN-013-006024 "38 "24 "1.58 sek.-6000 Ibs60 "-
RFQ
AUTOQUIP TTN-013-0090 Saxlyftbord, 48 tums plattformsbredd, 20.5 tums höjd, 9000 lbs Kapacitet | CG6BBK TTN-013-009024 "38 "24 "1.513 sek.-9000 Ibs60 "-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AUTOQUIP TTN-048-0025 Saxlyftbord, 60 tums plattformsbredd, 54.75 tums höjd, 2500 lbs Kapacitet