BLICKLE Svängbart hjul i massivt gummihjul


Filter
Caster Load Rating Range: 300 till 999 pund , Ramfinish: Elförzinkad , Rammaterial: Stål , Inre bulthålsavstånd: 5-1/2 x 5-1/2" , Monteringsbult Dia.: 5 / 8 " , Tallrikstorlek: 6-7/8 x 6-7/8" , Plåttjocklek: 0.157 " , Typ av tallrik: D , Raceway: Dubbel boll , Hjullager: Precisionsboll , Hjulbredd: 3 1 / 3 "
StilModellLadda betygUtvändigt bultavståndTotala höjdenBanaHjuldiameterPris (ex moms)
A
L-VW 260K
440 lb.6-7/8 x 6-7/812.125 "Smooth10.25 "5 061 SEK
B
L-VLE 250K
1000 lb.5-1/2 x 5-1/2"11.625 "Räfflad9.875 "6 870 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?