Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AVK ALA1-1015-3.8 Nitmutter, 17.4mm Fläns Dia., M10 X 1.50 Gängstorlek, 17.53mm Längd, 13.5mm Borrstorlek, 10PK | CG6LZN 444P21

AVK ALA1-1015-3.8 Nitmutter, 17.4 mm flänsdia., M10 X 1.50 gängstorlek, 17.53 mm längd, 13.5 mm borrstorlek, 10PK

Finns i lager
Artikel: CG6LZN Modell: ALA1-1015-3.8Korsreferens: 444P21
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
230SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNitmutter
GrundmaterialAluminium
Kroppsdia.13.46 mm
Dia./ trådstorlekM10x1.5
Borrstorlek13.5 mm
SlutetÖppna änden
FästelementEnkel
FinishEnkel
Flänsdia.17.4 mm
GradeEj betygsatt
Grip Range0.70mm till 3.80mm
Huvud Dia.17.4 mm
Huvudhöjd0.89 mm
Hålstorlek13.5 mm
Längd17.53 "
Nittypräfflade
System för mätningmetrisk

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.027
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Glasfiber, styva plastmaterial genom att skapa permanenta trådar i hålslagna eller borrade hål i blinda applikationer, som används för att säkert fästa metaller

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AVK ALA1-1015-3.8 Nitmutter, 17.4 mm flänsdia., M10 X 1.50 gängstorlek, 17.53 mm längd, 13.5 mm borrstorlek, 10PK
230SEK /packa