Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AVK ALA1-1024-130 Rivet Nut, 0.415 Inch Flange Dia., #10-24 Thread Size, 0.475 Inch Length, 25PK | CG6LZQ 444P24

AVK ALA1-1024-130 Nitmutter, 0.415 tum flänsdia., #10-24 Gängstorlek, 0.475 tum längd, 25PK

Finns i lager
Artikel: CG6LZQ Modell: ALA1-1024-130Korsreferens: 444P24
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
200SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNitmutter
GrundmaterialAluminium
Kroppsdia.0.296 "
Dia./ trådstorlek# 10-24
Borrstorlek19 / 64 "
SlutetÖppna änden
FästelementEnkel
FinishEnkel
Flänsdia.17.4 mm
GradeEj betygsatt
Grip Range0.020 "till 0.130"
Huvud Dia.0.415 "
Huvudhöjd0.03 "
Hålstorlek0.296 "
Längd0.475 "
Nittypräfflade
System för mätningInch

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Glasfiber, styva plastmaterial genom att skapa permanenta trådar i hålslagna eller borrade hål i blinda applikationer, som används för att säkert fästa metaller

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AVK ALA1-1024-130 Nitmutter, 0.415 tum flänsdia., #10-24 Gängstorlek, 0.475 tum längd, 25PK
200SEK /packa