Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AVK ALA1-470-2.0 Nitmutter, 9.91 mm flänsdia., M4 X 7 gängstorlek, 10.67 mm längd, 6.75 mm borrstorlek, 25PK | CG6LZX 444P29

AVK ALA1-470-2.0 Nitmutter, 9.91 mm flänsdia., M4 X 7 gängstorlek, 10.67 mm längd, 6.75 mm borrstorlek, 25PK

Finns i lager
Artikel: CG6LZX Modell: ALA1-470-2.0Korsreferens: 444P29
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
177SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNitmutter
GrundmaterialAluminium
Kroppsdia.6.73 mm
Dia./ trådstorlekM4x7
Borrstorlek6.75 mm
SlutetÖppna änden
FästelementEnkel
FinishEnkel
Flänsdia.9.91 mm
GradeEj betygsatt
Grip Range0.50mm till 2.00mm
Huvud Dia.9.91 mm
Huvudhöjd0.76 mm
Hålstorlek6.75 mm
Längd10.67 "
Nittypräfflade
System för mätningmetrisk

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0158
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Glasfiber, styva plastmaterial genom att skapa permanenta trådar i hålslagna eller borrade hål i blinda applikationer, som används för att säkert fästa metaller

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AVK ALA1-470-2.0 Nitmutter, 9.91 mm flänsdia., M4 X 7 gängstorlek, 10.67 mm längd, 6.75 mm borrstorlek, 25PK
177SEK /packa