Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AVK ALA1-616-312 Rivet Nut, 0.685 Inch Flange Dia., 3/8-16 Thread Size, 0.805 Inch Length, 10PK | CG6MAG 444P39

AVK ALA1-616-312 Nitmutter, 0.685 tum flänsdia., 3/8-16 gängstorlek, 0.805 tum längd, 10PK

Finns i lager
Artikel: CG6MAG Modell: ALA1-616-312Korsreferens: 444P39
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
278SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNitmutter
GrundmaterialAluminium
Kroppsdia.0.53 "
Dia./ trådstorlek3/8 "-16
Borrstorlek17 / 32 "
SlutetÖppna änden
FästelementEnkel
FinishEnkel
Flänsdia.0.685 "
GradeEj betygsatt
Grip Range0.150 "till 0.312"
Huvud Dia.0.685 "
Huvudhöjd0.035 "
Hålstorlek0.531 "
Längd0.805 "
Nittypräfflade
System för mätningInch

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0315
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Glasfiber, styva plastmaterial genom att skapa permanenta trådar i hålslagna eller borrade hål i blinda applikationer, som används för att säkert fästa metaller

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AVK ALA1-616-312 Nitmutter, 0.685 tum flänsdia., 3/8-16 gängstorlek, 0.805 tum längd, 10PK
278SEK /packa