Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AVK ALS4T-420-260 Rivet Nut, Knurled, 1/4-20 Thread Size, 0.680 Inch Length, 25Pk | AG3FMB 33JF14

AVK ALS4T-420-260 Nitmutter, räfflad, 1/4-20 gängstorlek, 0.680 tum längd, 25pk

Finns i lager
Artikel: AG3FMB Modell: ALS4T-420-260Korsreferens: 33JF14
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
339SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNitmutter
GrundmaterialStål
Kroppsdia.0.390 "
Dia./ trådstorlek1 / 4-20
FinishZink gul
Flänsdia.0.500 "
Grip Range0.165 till 0.260 "
Huvud Dia.0.500 "
Huvudhöjd0.03 "
Hålstorlek0.390 "
Längd0.68 "
MaterialStål
Mutter typräfflade
Tråd storlek1 / 4-20

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.117
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod7318160000

Produktvarianter

ProduktModellGrundmaterialKroppsdia.Dia./ trådstorlekFinishFlänsdia.Grip RangeHuvud Dia.HuvudhöjdPris
AVK ATA2-832 Nitmutter, räfflad, 8-32 gängstorlek, 0.370 tum Längd, 10Pk | AG3FPE 33JF63 Ata2-832Aluminium0.249 "8-32Kadmiumplätering0.269 "0.030 till 2.990 "0.269 "0.030 "357SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AVK ALS4T-420-260 Nitmutter, räfflad, 1/4-20 gängstorlek, 0.680 tum längd, 25pk
339SEK /packa