Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BACHARACH 0024-8511 Förbränningsanalysersats | AC6VXX 36M788

BACHARACH 0024-8511 Förbränningsanalyssats

Finns i lager
Artikel: AC6VXX Modell: 0024-8511Korsreferens: 36M788

Få det Maj 6, Måndag
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
13 815 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFörbränningsanalysatorsats
Batterityp4 AA alkaliska
Koldioxidkoncentration0.1 till ett bränsleberoende maximum (i%)
Mätområde för kolmonoxid0 - 2,000 ppm
Förbränningseffektivitet0.1 till 100%
VisaLCD-skärm med hög kontrast och bakgrundsbelysning
Bränsletyp5 förprogrammerade bränslealternativ, naturgas, olja # 2, olja # 6, fotogen, B5 och propan / LPG
Syrekoncentration0.0% till 20.9%
Primär / omgivande lufttemp.23 till 113 grader F
Stack Temp.-4 till 1202 grader F
TypInTech Bostad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.5075
Fartygets höjd (cm)33.02
Fartygets längd (cm)43.18
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod9027908950
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Överflöd (0 till 250%)

Produktvarianter

ProduktModellMätområde för kolmonoxidVisaBränsletypTypPris
BACHARACH 0024-8512 Förbränningsanalysatorsats | AC6VXY 36M789 0024-85120 - 2,000 ppmLCD-skärm med hög kontrast och bakgrundsbelysning5 förprogrammerade bränslealternativ, naturgas, olja # 2, olja # 6, fotogen, B5 och propan / LPGInTech Bostad17 791 kr
BACHARACH 0024-8523 Förbränningsanalysatorsats | AC6VXZ 36M790 0024-85230 - 2,000 ppmLCD-skärm med hög kontrast och bakgrundsbelysning5 förprogrammerade bränslealternativ, naturgas, olja # 2, olja # 6, fotogen, B5 och propan / LPGInTech Bostad14 477 kr
BACHARACH 0024-8517 Förbränningsanalysersats | AC6VYA 36M793 0024-85170 - 4,000 ppmLCD-skärm i bakgrundsbelyst färg9 förprogrammerade bränslealternativ, naturgas, olja # 2, olja # 4, olja # 6, propan, kol, trä, fotogen, B5 och 2 anpassadeINSIGHT Plus Bostäder26 318 kr
BACHARACH 0024-8518 Förbränningsanalysatorsats | AC6VYB 36M794 0024-85180 - 4,000 ppmLCD-skärm i bakgrundsbelyst färg9 förprogrammerade bränslealternativ, naturgas, olja # 2, olja # 4, olja # 6, propan, kol, trä, fotogen, B5 och 2 anpassadeINSIGHT Plus Bostäder31 605 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BACHARACH 0024-8511 Förbränningsanalyssats
13 815 kr /enhet