BADGER METER RT-0300-BR-NP-NS-X-TS-GA-XX Flödesmätare 310 Gpm 150 Psi Epdm | AB8VAH 29FJ96

BADGER METER RT-0300-BR-NP-NS-X-TS-GA-XX Flödesmätare 310 Gpm 150 Psi Epdm

Finns i lager
Artikel: AB8VAH Modell: RT-0300-BR-NP-NS-X-TS-GA-XXKorsreferens: 29FJ96

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

34 335 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlödesmätare
Noggrannhet+/- 1.5% av läsning
Kabellängd10ft.
kammaren MaterialNSF 61 Mässing med låg bly
Anslutningsstorlek3"
MonteringNSF 61 Mässing med låg bly
FlödesmaterialVatten
Flödesområde15.1 till 1173.5 LPM
Flödesområde @ CCM15142 till 1,173,478
Flödesområde @ GPH240 till 18,600
För rörstorlek3"
Mätare / ledare22/2
GPM Max.310
Höjd6.5 "
Husets materialNSF 61 Mässing med låg bly
Längd10 "
Master Totalizer999,999,000 gal.
Max. Tryck150 psi
Max. Temp.120 F
Max. Viskositet2 CST
ProduktionPuls per 100 gal.
Tryckfall - 100% flöde (PSI)3.10
Pulser per gallon0.01
TätningsmaterialEPDM
AxelmaterialRostfritt stål
Specifik gravitation1
temp120 grader F
TrådNPT
TypTurbine
Bredd5 27 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 16.1
Fartygets höjd (cm)25.65
Fartygets längd (cm)36.32
Fartygets bredd (cm)34.54
HS-kod9026105000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Max. Reed Switch Ström (mA) (30)

Produktvarianter

ProduktModellMax. Temp.AnslutningsstorlekVisaTätningsmaterialtempTypBreddFlödesområdePris
BADGER METER M25-625-LNPA-RA-GA-XX Flödesmätare 25 Gpm 150 Psi 7-1/2 Inch | AB8VAG 29FJ91 M25-625-LNPA-RA-GA-XX120 F5 / 8 "-Etylenpropen120 grader FPositiv förskjutning4.25 "1.9 till 113.6 LPM4 205 kr
BADGER METER M25-750-LNPB-TS-GA-XX Flödesmätare 25 Gpm 7-1/2 Inch 150 Psi Noryl Rostfritt Stål | AF6QNP 20CL48 M25-750-LNPB-TS-GA-XX100 grader3/4 MNPT7-siffraNylon-PPE-legering100 grader FPositiv förskjutning568596 "0.5 till 25 gpm5 984 kr
BADGER METER M35-751-LNPB-TS-GA-XX Flödesmätare 35 Gpm 7-1/2 Inch 150 Psi Noryl Rostfritt Stål | AF6QNQ 20CL49 M35-751-LNPB-TS-GA-XX120 grader3/4 MNPT7-siffraEtylenpropen120 grader FPositiv förskjutning568597 "0.75 till 35 gpm6 467 kr
BADGER METER M70-100-LNPC-TS-GA-XX Flödesmätare 70 Gpm 10-3/4 Inch 150 Psi Noryl | AF6QNR 20CL50 M70-100-LNPC-TS-GA-XX120 grader1 MNPT7-siffraEtylenpropen120 grader FPositiv förskjutning568598 "1 till 70 gpm10 319 kr
BADGER METER M120-150-LNSF-TS-GA-XX Flödesmätare 120 Gpm 12-5/8 Inch 150 Psi Noryl | AF6QNT 20CL51 M120-150-LNSF-TS-GA-XX120 grader1 elliptisk fläns8-siffraEtylenpropen120 grader FPositiv förskjutning568599 "2 till 120 gpm22 143 kr
BADGER METER M170-200-LNSG-TS-GA-XX Flödesmätare 170 Gpm 15-1/4 Inch 150 Psi Noryl | AF6QTF 20CL52 M170-200-LNSG-TS-GA-XX120 grader2 elliptisk fläns8-siffraEtylenpropen120 grader FPositiv förskjutning568600 "2 till 170 gpm34 588 kr
BADGER METER RT-0800-BR-NP-NS-X-TS-GA-XX Flödesmätare 4500 Gpm 150 Psi Epdm | AF8PVR 29FJ99 RT-0800-BR-NP-NS-X-TS-GA-XX120 F8"-EPDM120 grader FTurbin, 8 bultar568575 "113.6 till 17034.4 LPM129 699 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BADGER METER RT-0300-BR-NP-NS-X-TS-GA-XX Flödesmätare 310 Gpm 150 Psi Epdm
34 335 kr /enhet