Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WEG UMBW-1C2-5 Dvärgbrytare, 5A märkström

Finns i lager
Artikel: BD2XPA Modell: UMBW-1C2-5

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

280SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMiniature Circuit Breaker

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.315

Produktvarianter

ProduktModellPris
WEG UMBW-1C2-1 dvärgbrytare, 1A märkström | BB2QTE UMBW-1C2-1353SEK
WEG UMBW-1C1-4 dvärgbrytare, 4A märkström | BB2TNR UMBW-1C1-4184SEK
WEG UMBW-1C1-16 Dvärgbrytare | BB3DGU UMBW-1C1-16184SEK
WEG UMBW-1C1-20 Dvärgbrytare, 20A märkström | BB3JYY UMBW-1C1-20184SEK
WEG UMBW-4C1-10 dvärgbrytare, 10A märkström | BB3MER UMBW-4C1-10390SEK
WEG UMBW-4C3-6 dvärgbrytare, 6A märkström | BB3RLZ UMBW-4C3-61 163 kr
WEG UMBW-4C3-20 dvärgbrytare, 20A märkström | BB3UCT UMBW-4C3-201 163 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WEG UMBW-1C2-5 Dvärgbrytare, 5A märkström
280SEK /enhet