NYLATRON NSM Gjutet nylon 6 ark


Filter
Färg: Grå , Längdtolerans: +0.125 "/ - 0.000" , Material: Gjuten nylon 6 , Material Typ: Fyllt fast smörjmedel , Drifttemp. Räckvidd: 32 grader till 200 grader F. , Brottgräns: 11,000 psi , Breddtolerans: +0.125 "/ - 0.000"
StilModellLängdTjocklekTjocktoleransBreddPris (ex moms)
A
2 XPF8
12 "0.25 "+0.025 "/ - 0.000"12 "1 516 SEK
A
2 XPF9
12 "0.375 "+0.025 "/ - 0.000"12 "1 890 SEK
A
2XPG1
12 "0.5 "+0.025 "/ - 0.000"12 "2 280 SEK
A
2XPG2
12 "0.625 "+0.025 "/ - 0.000"12 "2 800 SEK
B
2XPG8
12 "2.5 "+0.080 "/ - 0.000"12 "8 803 SEK
B
2XPG4
12 "1"+0.025 "/ - 0.000"12 "4 300 SEK
A
2XPG3
12 "0.75 "+0.025 "/ - 0.000"12 "3 307 SEK
A
2XPH7
24 "1"+0.025 "/ - 0.000"12 "8 600 SEK
A
2XPH4
24 "0.5 "+0.025 "/ - 0.000"12 "4 560 SEK
B
2XPJ2
24 "2.5 "+0.080 "/ - 0.000"12 "17 605 SEK
B
2XPJ1
24 "2"+0.040 "/ - 0.000"12 "16 421 SEK
B
2XPH6
24 "0.75 "+0.025 "/ - 0.000"12 "6 615 SEK
B
2XPH3
24 "0.375 "+0.025 "/ - 0.000"12 "3 779 SEK
B
2 XPK8
24 "0.25 "+0.025 "/ - 0.000"24 "6 066 SEK
A
2XPH2
24 "0.25 "+0.025 "/ - 0.000"12 "3 033 SEK
B
2XPN2
48 "0.25 "+0.025 "/ - 0.000"24 "12 132 SEK
B
2XPJ6
48 "0.375 "+0.025 "/ - 0.000"12 "7 559 SEK
B
2 XPK7
48 "3.5 "+0.080 "/ - 0.000"12 "49 148 SEK
B
2XPN8
48 "1.25 "+0.040 "/ - 0.000"24 "42 358 SEK
B
2 XPK5
48 "2.5 "+0.080 "/ - 0.000"12 "35 212 SEK
B
2XPJ8
48 "0.625 "+0.025 "/ - 0.000"12 "11 014 SEK
A
2XPJ5
48 "0.25 "+0.025 "/ - 0.000"12 "6 066 SEK
B
2XPN4
48 "0.5 "+0.025 "/ - 0.000"24 "15 861 SEK
B
2XPN5
48 "0.625 "+0.025 "/ - 0.000"24 "22 406 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?