BALDOR MOTOR BSM90C-2250AA Servomotor, 1200 RPM, TENV, D130D Ram | AJ6NYP

BALDOR MOTOR BSM90C-2250AA servomotor, 1200 RPM, TENV, D130D Ram

Finns i lager
Artikel: AJ6NYP Modell: BSM90C-2250AA

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

41 420 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelServomotor
Max. Vridmoment15.6 Nm
Nominell vridmoment5.20 Nm
Rotor tröghet0.00782 lb-ft2

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 12.06
Fartygets höjd (cm)27.94
Fartygets längd (cm)119.35
Fartygets bredd (cm)26.67
HS-kod85013200
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. VridmomentPris
BALDOR MOTOR BSM100C-1150AA Servomotor, 2400 RPM, TENV, D156D Ram | AJ6NWL BSM100C-1150AA15.0 Nm31 542 kr
BALDOR MOTOR BSM100C-2150AA Servomotor, 2400 RPM, TENV, D156D Ram | AJ6NWM BSM100C-2150AA30.0 Nm35 239 kr
BALDOR MOTOR BSM100C-2250AA Servomotor, 1200 RPM, TENV, D156D Ram | AJ6NWN BSM100C-2250AA30.0 Nm35 239 kr
BALDOR MOTOR BSM100C-3150AA Servomotor, 2400 RPM, TENV, D156D Ram | AJ6NWP BSM100C-3150AA42.6 Nm39 716 kr
BALDOR MOTOR BSM100C-3150BA Servomotor, 2400 RPM, TENV, D156D Ram | AJ6NWQ BSM100C-3150BA42.6 Nm53 064 kr
BALDOR MOTOR BSM100C-4150AA Servomotor, 2400 RPM, TENV, D156D Ram | AJ6NWR BSM100C-4150AA60.0 Nm46 698 kr
BALDOR MOTOR BSM100C-4250AA Servomotor, 1200 RPM, TENV, D156D Ram | AJ6NWT BSM100C-4250AA60.0 Nm46 698 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR BSM90C-2250AA servomotor, 1200 RPM, TENV, D130D Ram
41 420 kr /enhet