BALDOR MOTOR

Baldor Motor är en global leverantör av effektiva elmotorer. Tidigare har varumärket kallats Reliance Electric, Baldor Reliance Motors, Baldor Industrial Motor och Baldor, men nu går det under namnet "ABB Baldor". Företaget har sitt huvudkontor i Fort Smith, Arkansas 72901, USA och levererar olika DC/AC-motorer för applikationer inom avloppsvatten-, tillverknings- och livsmedels- och dryckesindustrin. Läs mer

Filter

Motorer

Pumps

Motorer Filter

Definitivt syfte växelströmsmotorerVisa alla

  • 50 Hz-motorer

    Kondensatorstart- och en- / trefasmotorer speciellt utformade för 50 Hz-applikationer i transportörer, fläktar, pumpar och luftkompressorer. Funktionsklass B / F-isolering för att motstå temperaturer upp till 155 grader C och finns i spänningar mellan 110 och 400 V.

  • Kyltornmotorer

    Designad för miljöer med hög luftfuktighet; kan fungera med optimal systemeffektivitet med variabel hastighetskontroll. Funktion Inpro / Seal kombinationsslingor och labyrint kontaktfria axeltätningar för skydd mot föroreningar. Finns i F1- och fotmonteringstyper

  • Definitiva ändamålsmotorer

    Baldor-Reliance industrimotorer utformade för att uppfylla eller överträffa NEMA-standarder och säkerställa optimal drift i tuffa industriella miljöer. Inkludera två hastigheter, högtryckstvätt, borrsåg, träbearbetning, pre-1952 NEMA, U-ram, fordonsdrift och synkrona permanentmagnetmotorer

  • Farm Duty Motors

    Har en läpptätning och V-ringsling på drivänden för skydd mot föroreningar och klass B / F / H-isoleringssystem för att hålla motorn sval. Tillgänglig i olika vridmomentvärden och ramar

  • Motorer med farligt läge

    Designad för att fungera säkert i farliga miljöer inom kemi-, olje- och gas-, vatten- och pappersindustrin. Har en gjutjärnkonstruktion och finns i ett helt slutet tungt stål

  • Vector motorer

    Erbjuder maximalt brytningsmoment vid noll hastighet och är idealiska för exakt positionering, transportörer och blandning / blandning i livsmedel och drycker och läkemedelsindustrin. Finns i TEFC, TEBC, DPFV och TENV kapslingar

  • Washdown-motor

    Baldors tvättmotorer är utformade för att hantera tvättavfall och hårda rengöringsmedel regelbundet inom livsmedels- och dryckesindustrin, medicin, läkemedel och förpackningsindustri. Dessa högpresterande motorer har ett förbättrat färgsystem för rostbeständighet och kundvänliga avtappningspluggar och axeltätningar för att förhindra att fukt tränger in i kammaren. Baldors helt slutna motorer erbjuds i 1-fas- och 3-fasdesigner och har 300-serie rostfritt stål robust konstruktion för strukturell styvhet och fukttätning på bulthuvuden och mellan ram och ändplattor för att blockera cirkulationen av processvätska och damm genom systemet. För att ge 100 gånger mer motståndskraft mot stigande temperaturer har varumärkets färgfria C-Face-tvättmotorer patenterad fuktbeständig ISR (Inverter Spike Resistant) magnettråd tillsammans med permanent förseglade kullager med vattenbeständigt fett för att underlätta korrosiva operationer. Dessa motorer innehåller också värmebeständiga neoprenpackningar för dämpning och skydd; och roterande kontaktfri labyrintätning på utgående axelförlängning och kontaktläppstätningar på fläktaxelförlängning för friktionsfritt arbete.

PumpmotorerVisa alla

  • Nära kopplade pumpmotorer

    Perfekt för kommersiella och industriella vattenpumpar och livsmedelsbearbetning. Har överdimensionerade kullager med en låst drivände för ökad säkerhet och TENV / TEFC-höljen för att förhindra luftutbyte. Finns i ett spänningsintervall mellan 115 och 575 V.

  • Jetpumpmotorer

    Avsedd för pumpapplikationer i våta eller fuktiga miljöer. Har en stålkonstruktion och aluminiumändplattor med sätesinsatser av stål med lager för pålitlighet

  • Vertikala pumpmotorer

    Designad för användning i fläktar, luftare, processpumpar, centrifugalpumpar, sumppumpar och turbinpumpar. Ha en maximal hastighet på 5400 rpm och har en gjutjärnsramkonstruktion, roterbara ledningsboxar, energieffektiva lindningar och typskyltar av rostfritt stål

AC-motorer för allmänt ändamålVisa alla

  • AC-motorer

    IEC-ramar, servomotorer, allmänna och kraftiga motorer med en- / trefasmotordesign. Uppfyller EPACT och energieffektiva standarder för användning i fläktar, pumpar, transportörer och andra industriella maskiner. Finns i spänningar mellan 115 och 460 V.

  • Bromsmotorer

    60 Hz, kraftiga bromsmotorer konstruerade för applikationer som kräver snabb svarstopp och brytning. Har ett spikbeständigt isoleringssystem som minskar nedbrytningen av motorer som står inför transienta spikspikar. Finns i en- och trefasvarianter och spänningar mellan 115 och 575 V

  • Metriska trefasmotorer

    Inkluderar UL- och CSA-erkända Baldor-elmotorer för användning där IEC-ramar krävs. Används i ventilatorer, verktygsmaskiner, reduktionsväxlar, pumpar och fläktar, och finns i olika varvtal och hk-alternativ

HVAC-motorerVisa alla

  • Kondensatorfläktmotorer

    Fläkt- / kondensorfläkt & VVS-motorer för användning i kylkondensatorer, kommersiella frysar och luftkonditioneringsapparater. Har en sluten ändskydd på axeländen för att förhindra att föroreningar tränger in i motorn och högt startmoment för optimal prestanda

  • Direktdrivna fläktmotorer

    Klass B- och klass F-fläktmotorer med direktdrift, lämpliga för HVAC-reparation och underhåll. Ha ett maximalt nedbrytningsmoment på 15.2 lb-ft och finns i olika belastningsströmmar och hk-värden

  • Piedestal Fan Motors

    Inkluderar 4-, 6- och 8-poliga fläktmotorer som är lämpliga för kontinuerliga luft-över-applikationer med måttliga startbelastningar. Har ett tungt stålok, aluminiumplattor, vändbar rotation och klass B / F-isolering. Finns i olika ampere- och vridmomentvärderingar

DC-motorerVisa alla

  • DC permanentmagnetmotorer

    Perfekt för applikationer som kräver variabelt varvtal och konstant vridmoment. Har en kraftig stålram, en avtagbar monteringsbas, hållbara borstar, klass F-isolering, keramiska ferritmagneter, dubbeltätade kullager och gjutna legeringsändplattor med stållagerinsatser

  • DC-motorer för allmänt ändamål

    Baldor Motors perfekt för smidig och vibrationsfri drift inom plast-, tryck- och förpackningsindustrin. Finns i gjuten aluminium- eller stålhölje

Om BALDOR MOTOR

Företaget erbjuder mer än 10000 XNUMX olika motorer, drivningar och växellådor. Ett brett utbud av elmotorer från Baldor, som spolmotorer, kraftiga, allmänt brukade, lantbruksmotorer, jetpumpar och kondensorfläktmotorer, säljs av Raptor Supplies. Märkets allmänt ändamål, helt inneslutet 3-fasmotorer används i pumpar, fläktar, fläktar, kompressorer och transportörer. Dessa Baldor-motorer körs i hastigheter från 835 till 3600 rpm och tillåter fot/fotfri/C-face montering för enkel och säker installation. Dessa 3-fas Baldor-motorer har ramar gjorda av järn/gjutjärn/stål för att säkerställa strukturell styvhet och motstå korrosion på utsatta ytor. De har en maximal verkningsgrad på 96.2 % och kan användas vid temperaturer upp till 103 grader C. Permanentmagnet DC-motorer tillverkade av Baldor Motor används i bilar för att driva spolar och vindrutetorkare eller driva fläktar i luftkonditioneringsapparater och värmare. Dessa Baldors-motorer har en kraftig stålram för att ge motstånd mot korrosion och tuffa driftsförhållanden och ett dynamiskt balanserat ankare för att generera ett kontinuerligt magnetiskt fält. Kommutatorn för dessa Baldor-motorer är sammansmält med ankaranslutningarna för att ge lågt motstånd mot strömflödet och därigenom minska hysteresförlusten. Baldor likströms permanentmagnetmotorer är också utrustade med fina keramiska ferritmagneter för att eliminera förekomsten av avmagnetisering och dubbla tätningskullager för att hålla axiella och radiella belastningar i både medurs och moturs. Kunder som vill byta ut en gammal Baldor-motor bör leta efter katalognummer / specnummer / artikelnummer som visas på motorns frontplatta och korshänvisa till aktuella modeller.

Saker att tänka på

Korsreferensalternativ

Vissa Baldor-motorer korsar individuella referenser till motsvarande Marathon Motors eller Leeson-modellnummer. Så om du letar efter en konkurrentmotor som antingen är slut i lager eller föråldrad, är chansen stor Raptor Supplies har motsvarande Baldor-motor tillgänglig.

Frakt & Leverans

Dessa Baldor-motorer sträcker sig från små till stora storlekar. De kan kräva noggrann förpackning eftersom en del av föremålen kan skadas under frakt. Därför levereras dessa Baldor-motorer med bud och flygfrakt för minimal stilleståndstid.

Större handelsnamn

EC Titanium Motors

EC Titanium-motorer är högeffektiva integrerade motorer som kombinerar permanentmagnet och synkron reluktansteknologi för en trådlöst ansluten, hållbar lösning. Dessa Baldor-motorer ar...Läs mer 

Super-E motorer

Baldor Super-E-motorer är lämpliga för korrekt motorjordning för att förhindra för tidigt lagerfel, vilket kan resultera i driftstopp och höga underhållskostnader. Dessa Baldor-motorer används i fa...Läs mer 

SmartMotors

Baldor SmartMotors är en kombination av en industriell motor och inverterstyrning som är mycket enkla och snabba att installera. Dessa Baldor-motorer har ett patenterat TEFC-hölje för att ge kylning av m...Läs mer 

BALDOR MOTOR Konkurrensfördelar

ABB Ability Smart Sensors för farliga områden

ABB Ability smarta sensorer med hög prestanda är designade för att övervaka hälsan och prestanda hos roterande maskiner som arbetar i farliga områden. Dessa sensorer hjälper till att upptäcka även de minsta maskinstörningar i ett mycket tidigt skede för att förbättra produktiviteten, tillförlitligheten och säkerheten, och är IECEx-, ATEX- och NEC 500-certifierade. De ger upp till tre gånger längre batteritid än de flesta konkurrerande konstruktioner och erbjuder snabb installation och aktivering för omedelbar övervakning. Data som samlas in av dessa sensorer analyseras av varumärkets avancerade algoritmer och omvandlas till meningsfull information som användarna kan agera på, vilket hjälper till att förlänga utrustningens livslängd, minska underhållskostnaderna och förhindra oavsiktliga stillestånd på grund av haverier.

Vanliga frågor

Vad används en Baldor-motor till?

Baldor-motorer används ofta för pumpar, transportörer, fläktar och luftbehandlingsutrustning.

Vad ska man tänka på när man köper en motor?

Det finns flera faktorer som du måste tänka på när du väljer motor -

  • Ström är det som driver motorn, men för hög ström kan skada motorn. För DC-motorer är stopp och driftström viktiga. Stallström tillämpar tillräckligt med vridmoment för att motorn ska gå antingen med stopphastighet eller 0 rpm. Detta är den maximala mängden ström som motorn kan dra. Driftström är den genomsnittliga mängden ström, motorer förväntas dra under specifikt vridmoment. Överström kan leda till att värmen skjuter upp, vilket resulterar i trådsmältning.
  • Spänning är viktig eftersom den håller nettoströmmen flytande i en enda riktning och övervinner tillbakaström. Ju högre spänning, desto högre vridmoment. Se till att den rekommenderade spänningen tillämpas. Om du lägger på mycket låg spänning kommer motorn inte att fungera, samtidigt som för hög spänning kan leda till kortslutning och följaktligen resultera i strömavbrott eller helt fel.
  • Driftsmoment är mängden vridmoment som motorn kalibrerades för att producera medan stall-vridmoment är mängden vridmoment som genereras när ström tillförs från stall-hastighet. Du måste titta på det erforderliga arbetsmomentet, men vissa applikationer kan kräva att du vet hur långt motorn kan tryckas. Till exempel, med en hjulförsedd robot betyder bra vridmoment bra acceleration, men du bör se till att stallvridmomentet är tillräckligt högt för att lyfta robotens vikt. I det här fallet är vridmoment viktigare än hastighet.
  • Hastighet eller hastighet kan vara komplex med avseende på motorer. Generellt går motorer smidigast och mest effektivt vid högsta hastigheter, men det är inte alltid möjligt om växling behövs. Att lägga till växlar kommer att minska motorns effektivitet, så ta hänsyn till både hastighet och vridmomentminskning samtidigt.

Vilka allmänna säkerhetsinstruktioner ska följas när man använder Baldor-motorer?

  • Undvik att spänna remmar för hårt eftersom detta kan orsaka axelbrott eller för tidigt lagerbrott.
  • Tillåt spelrum för axelrörelser från ände till ände.
  • Direktkopplade maskiner ska vara exakt inriktade och axeln ska rotera mjukt utan bindning.

Varumärkesexklusiva produkter