BALDOR MOTOR CDP3410-V12 Permanent Magnet DC Motor, 12V, 1800 RPM, 0.25 hk, TENV, 56C Ram | AJ6PBH

BALDOR MOTOR CDP3410-V12 Permanent Magnet DC Motor, 12V, 1800 RPM, 0.25 hk, TENV, 56C Ram

Finns i lager
Artikel: AJ6PBH Modell: CDP3410-V12

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

24 462 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDC permanentmagnetmotor
Armaturström22.5
Armaturspänning12
BasRG
Borstar2 / BP5104BV01
KlassSTOCK
DutyKONT
KapslingTENV
Ram56C
HP. 25
IsoleringF
MonteringF1
Produktion. 25
RevisionC
RPM1800
Typ3416P
Spänning12

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 13.5
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Explosionssäker klass / grupp: INGEN
    • Typskylt nr: NP0111L

Produktvarianter

ProduktModellProduktionArmaturströmArmaturspänningRevisionTypSpänningBorstarKapslingPris
BALDOR MOTOR CDP3410-V24 Permanent Magnet DC Motor, 24V, 1800 RPM, 0.25 hk, TENV, 56C Ram | AJ6PBJ CDP3410-V24. 2510.624B3416P242 / BP5104BV01TENV23 189 kr
BALDOR MOTOR CDP3420-V12 Permanent Magnet DC Motor, 12V, 1800 RPM, 0.33 hk, TENV, 56C Ram | AJ6PBK CDP3420-V12. 3328.612C3416P122 / BP5104BV01TENV26 835 kr
BALDOR MOTOR CDP3420-V24 Permanent Magnet DC Motor, 24V, 1800 RPM, 0.33 hk, TENV, 56C Ram | AJ6PBL CDP3420-V24. 33313.624E3416P242 / BP5104BV01TENV25 600 kr
BALDOR MOTOR CDP3430-V12 Permanent Magnet DC Motor, 12V, 1800 RPM, 0.5 hk, TENV, 56C Ram | AJ6PBM CDP3430-V12.54012B3420P122 / BP5104BV01TENV27 819 kr
BALDOR MOTOR CDP3430-V24 Permanent Magnet DC Motor, 24V, 1800 RPM 0.5 hk, TENV, 56C Ram | AJ6PBN CDP3430-V24.519.624B3424P242 / BP5104BV01TENV26 526 kr
BALDOR MOTOR CDP3440-V12 Permanent Magnet DC Motor, 12V, 1800 RPM, 0.75 hk, TEFC, 56C Ram | AJ6PBR CDP3440-V12. 756612D3430P122 / BP5112AU01TEFC39 934 kr
BALDOR MOTOR CDP3440-V24 Permanent Magnet DC Motor, 24V, 1800 RPM, 0.75 hk, TEFC, 56C Ram | AJ6PBT CDP3440-V24. 7529.424F3424P242 / BP5104BV01TEFC39 703 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR CDP3410-V12 Permanent Magnet DC Motor, 12V, 1800 RPM, 0.25 hk, TENV, 56C Ram
24 462 kr /enhet